カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sc-7000z」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ除去器 デンオン機器はんだ除去器デンオン機器
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
49,980税込54,978
1個
欠品中
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
SZ-7000Z用チップ デンオン機器SZ-7000Z用チップデンオン機器
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)DS-510/520交換用ノズルSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルタカートリッジセット デンオン機器フィルタカートリッジセットデンオン機器
1,988税込2,187
1セット(5個)
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)ハンダ吸取器SURE(石崎電機製作所)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)コデ先(穴径)(Φmm)1トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)到達真空度(mHg)650最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒーターASSY デンオン機器ヒーターASSYデンオン機器
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
パイプセッター(F) デンオン機器パイプセッター(F)デンオン機器
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
(75330)ハンドル ホンダ(75330)ハンドルホンダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り) SURE(石崎電機製作所)DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。
仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPONHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
先細スリムチップ (SD-20用) エンジニア先細スリムチップ (SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
適合SD-20
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー色(本体)アイボリー
ダイヤフラム デンオン機器ダイヤフラムデンオン機器
679税込747
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
6,198税込6,818
1セット(2ロール)
4日以内出荷から6日以内出荷
図面や線画、テスト印刷に最適な高品質・厚手タイプの普通紙ロールです。 各社の大判プリンターに幅広く対応した使い勝手の良い用紙です。 染料タイプ、顔料タイプのどちらのプリンターにも対応しています。 イラストやグラフ、写真や文字もにじみが少なく鮮明に表現できる高品質の普通紙です。 細かな線画も、フルカラーのグラフィックもきれいに印字できます。テスト・チェック出力からPOP、プレゼン資料にもおすすめです。 白色度の高い美しい仕上がりです。 白色度の高い美しい仕上がりです。
厚さ(μm)100白色度(%)95坪量(g/m2)81.4長さ(m)50用紙普通紙紙管径(inch)2
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
8,898税込9,788
1ロール
4日以内出荷から6日以内出荷
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。 波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。 用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。 POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。 線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)200坪量(g/m2)152長さ(m)30紙管径(inch)2素材厚口マットコート
ガスケット デンオン機器ガスケットデンオン機器
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
シートバルブ デンオン機器シートバルブデンオン機器
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
25,980税込28,578
1ロール
4日以内出荷
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。 美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。 速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。 破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165坪量(g/m2)115長さ(m)30紙管径(inch)2素材マットフィルム
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
21,980税込24,178
1ロール
4日以内出荷
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。 写真の仕上がりがもっとも美しい、つやつやの写真用紙です。 しっかりとコシがあり、厚手感のあるの印画紙です。 速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。 発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)184坪量(g/m2)181長さ(m)30.5用紙印画紙紙厚(mm)0.184紙管径(inch)2
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
22,980税込25,278
1ロール
4日以内出荷から6日以内出荷
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 鮮明な仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめのフォト光沢紙です。 優れたプリンタ適正で汎用性も高く、印画紙に匹敵する光沢感があります。 速乾性に優れた高品質用紙です。 発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)195坪量(g/m2)160長さ(m)30紙管径(inch)2素材フォト光沢
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
15,980税込17,578
1ロールほか
4日以内出荷
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 ポスターや短期掲示物におすすめの発色の良いマットコート紙です。 用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。 POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。 線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)142坪量(g/m2)118長さ(m)45紙厚(mm)0.142紙管径(inch)2素材マットコート
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
46,980税込51,678
1ロール
4日以内出荷
店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。 日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。 紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。 屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途フラッグ・タペストリー作成専用厚さ(μm)150坪量(g/m2)113長さ(m)20紙厚(mm)0.15紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス)
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
21,980税込24,178
1ロール
4日以内出荷
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。 半光沢タイプなので、校正紙やプルーフ用紙にも最適です。 写真の仕上がりが美しい、半光沢の写真用紙です。 速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。 発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)199坪量(g/m2)210長さ(m)30.5用紙印画紙紙厚(mm)0.199紙管径(inch)2素材半光沢
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
29,980税込32,978
1ロール
4日以内出荷
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。 ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。 薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。 耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用厚さ(μm)130坪量(g/m2)60長さ(m)20紙厚(mm)0.13紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(ポンジクロス)適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
55,980税込61,578
1ロール
6日以内出荷
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。 通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。 学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。 鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。 保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440坪量(g/m2)104幅(mm)914長さ(m)30紙管径(inch)2素材不織布適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
難燃接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)難燃接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
6,598税込7,258
1本(130g)ほか
15日以内出荷
難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品 低分子シロキサン低減品です。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。 1成分・速乾アルコールタイプです。 接着性に優れています。
用途家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬さ38(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)1.0×107引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2}外観半流動性硬化条件23℃、50%RH、7日熱伝導率(W/mk)0.36切断時伸(%)170誘電正接0.02(60Hz)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10}タックフリータイム(分)5分(23℃)体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015絶縁破壊強度(kV/mm)22