カテゴリ

  • 制御機器(49)
    • 電磁接触器(14)
    • 電磁開閉器その他関連用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 機構部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ケースの有無
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-n3」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3 グリーンクロス【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3グリーンクロス
999税込1,099
1台
4日以内出荷
ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
メガネふきクロス TRUSCOメガネふきクロスTRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
レンズの汚れを手軽に拭き取れます。
用途眼鏡のレンズ拭きとして、液晶画面の清掃にも。材質/仕上ナイロン、ポリエステル混合素材淡い水色商品タイプクロス
のびの~びサドルカバー MARUTO(大久保製作所)のびの~びサドルカバーMARUTO(大久保製作所)(15件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1枚
当日出荷から16日以内出荷
今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバータテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。3サイズで広範囲に適応。
材質ポリウレタン/ポリエステル
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納 エレコムCD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納エレコム(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(30枚)
当日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125材質ポリスチレン質量(g)65(1枚)収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
スポットエアコン オプションパーツ TRUSCOスポットエアコン オプションパーツTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。
用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器富士電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から41日以内出荷
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座サムターン+シリンダー錠
スポットエアコン オプションパーツ TRUSCOスポットエアコン オプションパーツTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。
用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)32normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
電磁接触器 機械ラッチ直流操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ直流操作形富士電機
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器
ティーチング TB-03-SC-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SC-NIAI(アイエイアイ)
74,980税込82,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J(1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)セイコー(SEIKO)
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)セイコー(SEIKO)
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から63日以内出荷
NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパックセイコー(SEIKO)
229,800税込252,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
動作方式可逆式
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
61,980税込68,178
1個
23日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
関連キーワード
sc-n25特集