カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(22)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業服(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc1-10」の検索結果

関連キーワード
189件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD

    スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥1,689税込¥1,858
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • クロスロッド SC-110 STS

    クロスロッド SC-110

    STS(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W CKD

    スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W

    CKD
    ¥6,563税込¥7,219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
  • 2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS

    2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ

    ANABAS(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
    用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。セット内容すき間ノズル質量(kg)1.5色レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4.8吸込仕事率(W)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式集塵容量(mL)900
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • フード付カバーオール ブラストン

    フード付カバーオール

    ブラストン(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
  • タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • フード付カバーオール ブラストン

    フード付カバーオール

    ブラストン
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥368税込¥405
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事

    LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

    光商事
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト小ノス)

    理研製鋼
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • フード付つなぎ服 ブラストン

    フード付つなぎ服

    ブラストン
    ¥9,798税込¥10,778
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 2/1の綾織生地を使用材質ポリエステル
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD

    SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ

    CKD
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチですぐに使えるキャップレス仕様!。今すぐ使いたい外出先でもサッと使うことができ、キャップを無くす心配もありません。ポーチやペンケースの中身を傷つけないブレードカバー。携帯する際に不意に刃が開かないセーフティロック付。根元から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃。ワンタッチで開閉できる、スマートハンドル。ストラップホール付き
    材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×108×10刃渡り(mm)38繰り返し・詰め替え対応
  • DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
  • 水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁無)) KVK

    水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁無))

    KVK
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし、ハンドル90°開閉式機能緊急止水機能付取付板厚(mm)9.5~15
  • 樹脂管用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    樹脂管用継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様寒冷地材質ABS樹脂
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)10芯数2芯形状めがね色イエロータイプ屋内用規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類汎用シングルモード(SM)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタSPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310、 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード研磨SPC研磨
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)10芯数2芯形状めがね色イエロータイプ屋内用規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類汎用シングルモード(SM)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタSPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310、 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード研磨SPC研磨
  • 水栓コンセント 樹脂管対応 KVK

    水栓コンセント 樹脂管対応

    KVK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンドル90°開閉、樹脂管用ワンタッチ継手付機能緊急止水機能付取付板厚(mm)9.5~15
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • フード付つなぎ服 ブラストン

    フード付つなぎ服

    ブラストン
    ¥9,798税込¥10,778
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステル
  • 超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ

    超硬ソリッドドリル DSC-F

    タンガロイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。
    用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
  • つなぎ服 フード付 ブラストン

    つなぎ服 フード付

    ブラストン
    ¥8,998税込¥9,898
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステルサイズS胸囲(cm)112股下(cm)61ウエスト(cm)80~104着丈(cm)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • つなぎ服 フード付 ブラストン

    つなぎ服 フード付

    ブラストン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    翌々日出荷から13日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
  • 涼感フード付ツナギ服 ブラストン

    涼感フード付ツナギ服

    ブラストン
    ¥8,498税込¥9,348
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。 長時間着用しても疲れにくいです。 通気性に優れています。(従来品比約10倍) 腰部は透け防止の裏地付です。 耳メッシュは2重、ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。
    用途クリーンルーム内での作業に。 塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様クリーンパック:無、フード:有材質/仕上ポリエステル100%色白ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当生地性能軽量・通気性
  • JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスソケットコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着