カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc1-15」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD

    スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    1,689税込1,858
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式ケース

    Raspberry Pi
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
    適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
  • スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W CKD

    スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W

    CKD
    6,563税込7,219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • エムケーダクト 外マガリ 後付け型 マサル工業

    エムケーダクト 外マガリ 後付け型

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • 単極型コネクタ プラグ 泰和電器

    単極型コネクタ プラグ

    泰和電器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • ブラン 衣類・タオル収納袋 ワイズ

    ブラン 衣類・タオル収納袋

    ワイズ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。)。素材には、軽量で通気性のよい不織布を使用しています。
    材質[本体]ポリプロピレン不織布、[窓]EVA樹脂、[ファスナー]ポリエステル、[バイアステープ]ポリプロピレン質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)50×32×24
  • コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト小ノス)

    理研製鋼
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業

    CS用シリコンカバー CSSCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD

    SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ

    CKD
    2,650税込2,915
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • 超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ

    超硬ソリッドドリル DSC-F

    タンガロイ
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。
    用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
  • リニアースライドレール355.6mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール355.6mm

    日本アキュライド
    9,498税込10,448
    1セット(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)275.4種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)355.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール609.6mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール609.6mm

    日本アキュライド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)609.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール711.2mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール711.2mm

    日本アキュライド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)631種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)711.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール406.4mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール406.4mm

    日本アキュライド
    9,298税込10,228
    1セット(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)326.2種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)15コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • オイルシール SC SC11514514 NOK

    オイルシール SC SC11514514

    NOK
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)145部品番号AC4282-F0軸径d(Φmm)115幅b(mm)14
  • リニアースライドレール660.4mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール660.4mm

    日本アキュライド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ストローク(mm)580.2種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)660.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール558.8mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール558.8mm

    日本アキュライド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ストローク(mm)478.6種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)558.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール508.0mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール508.0mm

    日本アキュライド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ストローク(mm)427.8種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)508表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール457.2mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール457.2mm

    日本アキュライド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ストローク(mm)377質量(kg)0.39種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)457.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ

    光ファイバケーブル_コード集合型

    サンワサプライ
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)7.5芯数2芯形状丸型補強ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)波長(nm)1310、1550使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
  • リニアースライドレール304.8mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール304.8mm

    日本アキュライド
    9,498税込10,448
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ストローク(mm)224.6種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)304.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    74,980税込82,478
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッズガーデン スツール KSCシリーズ 弘益

    キッズガーデン スツール KSCシリーズ

    弘益
    62,980税込69,278
    1台
    17日以内出荷
    。国産のノンフタル酸レザーを使用。抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸機能付。付属のすべり止めシートで連結できます。
    仕様●サイズ:W1150×D250×H250mm●仕様:張地/合成皮革(PVC)、クッション材/ウレタンフォームアズワン品番65-9409-28
  • 高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
    仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃アズワン品番65-6681-81
  • リング(スナップ)          SC250-A1 92033-S015 Kawasaki

    リング(スナップ) SC250-A1 92033-S015

    Kawasaki
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
    接続台数1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応