カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • バイク部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc106」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
970税込1,067特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ2
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
弾性ボンド メガハードワン シャープ化学弾性ボンド メガハードワンシャープ化学
1,298税込1,428
1本(320mL)ほか
当日出荷
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
11,880税込13,068
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
3,875税込4,263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(6本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
(106)エアークリーナ AY V-SC-ナンア スバル(106)エアークリーナ AY V-SC-ナンアスバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(106)エアークリーナ AY SC-メイワ スバル(106)エアークリーナ AY SC-メイワスバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
169税込186
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
HSC1006R8J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC1006R8JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリックホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
部品 充電式鉄筋カッタ  SC163DZK マキタ部品 充電式鉄筋カッタ SC163DZKマキタ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)サンコーテクノ
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
12,980税込14,278
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
クランプBASC B型 ベッセイクランプBASC B型ベッセイ
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)インサートめねじ SC-106 M6用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
M6用のインサートめねじです。
用途M6用材質ポリアセタールホワイト質量(g)1.5
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
角スタッドカッター替刃 マーベル角スタッドカッター替刃マーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
適合MSC-1065用
NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
種別スタンダード
es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手C型ユニオンアオイ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESCシリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
シリーズESC端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)サンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(50個)
4日以内出荷
材質SUS316表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ファスニングパック ルーティアンカー ユニカファスニングパック ルーティアンカーユニカ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
1,698税込1,868
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応