カテゴリ
- 制御機器(21)
- 機構部品(13)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本アキュライド(9)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- サンワサプライ(3)
- CKD(3)
- タカチ電機工業(3)
- タンガロイ(3)
- NOK(3)
- 富士電機(3)
- 共立電子産業(3)
- 弘益(2)
- KEMET(2)
- アルトコーポレーション(1)
- SMC(1)
- エニダイン(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- スズキ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc115」の検索結果

SC115夏長袖ブルゾン
アルトコーポレーション¥6,498税込¥7,1481枚翌々日出荷ALL綿100%の長袖夏ブルゾン。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴なのに両袖のペン差しポケット含め合計8個のポケットで収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/両脇ポクット/袖口アジャスターボタン/裾アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デグラフトDX色3:シルバーサイズL胸囲(cm)118肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)65素材綿100%
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥1,689税込¥1,8581個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
Raspberry Pi 5用 公式ケース
Raspberry Pi¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
エムケーダクト 外マガリ 後付け型
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム
ブラン 衣類・タオル収納袋
ワイズ¥599税込¥6591個3日以内出荷防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。)。素材には、軽量で通気性のよい不織布を使用しています。材質[本体]ポリプロピレン不織布、[窓]EVA樹脂、[ファスナー]ポリエステル、[バイアステープ]ポリプロピレン質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)50×32×24
単極型コネクタ プラグ
泰和電器¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
CKD¥6,563税込¥7,2191個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
理研製鋼¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
CS用シリコンカバー CSSCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム
リニアースライドレール355.6mm
日本アキュライド¥9,498税込¥10,4481セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)275.4種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)355.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール609.6mm
日本アキュライド¥9,998税込¥10,9981セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)609.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール711.2mm
日本アキュライド¥9,998税込¥10,9981セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)631種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)711.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール406.4mm
日本アキュライド¥9,298税込¥10,2281セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)326.2種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色イエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)15コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
CKD¥2,650~税込¥2,915~1個6日以内出荷から13日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色イエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
オイルシール SC SC11514514
NOK¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)145部品番号AC4282-F0軸径d(Φmm)115幅b(mm)14
リニアースライドレール660.4mm
日本アキュライド¥9,998税込¥10,9981セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)580.2種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)660.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール558.8mm
日本アキュライド¥9,998税込¥10,9981セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)478.6種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)558.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール508.0mm
日本アキュライド¥9,998税込¥10,9981セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)427.8種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)508表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール457.2mm
日本アキュライド¥9,998税込¥10,9981セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)377質量(kg)0.39種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)457.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール304.8mm
日本アキュライド¥9,498税込¥10,4481セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)224.6種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)304.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
光ファイバケーブル_コード集合型
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。形状丸型補強色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550ケーブル外径(Φmm)7.5使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
キッズガーデン スツール KSCシリーズ
弘益¥62,980税込¥69,2781台17日以内出荷。国産のノンフタル酸レザーを使用。抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸機能付。付属のすべり止めシートで連結できます。仕様●サイズ:W1150×D250×H250mm●仕様:張地/合成皮革(PVC)、クッション材/ウレタンフォームアズワン品番65-9409-28
高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃アズワン品番65-6681-81
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン
DiodesZetex¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 115 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応