カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「sc12h」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・灰に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・灰に黒文字)キングジム(1件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
銅直管 KMCT銅直管KMCT(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2000調質1/2H
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ 億川鉄工所3爪スクロールチャック 硬爪タイプ億川鉄工所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なし Festoブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なしFesto
8,198税込9,018
1袋(20個)
7日以内出荷
Festo ブランキングプラグ QSC-12H-20 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ 20 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:12mm●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3304アズワン品番65-7858-34
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
31,980税込35,178
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
29,980税込32,978
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
22,980税込25,278
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.11
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番615-0691被削材SK切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト千代田通商
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
ツーリングシステム部品 サンドビックツーリングシステム部品サンドビック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ツィーターブラケット(セレナ用) ALPINEツィーターブラケット(セレナ用)ALPINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
サイドミラー裏のピラーカバーを交換し、ツィーターを取付ける為のパネル一式です。
適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種セレナ:H22/11~H28/8、C26/NC26/HC26、セレナ ハイウェイスター:H22/11~H28/8、FC26/HFC26、ランディ:H22/12 ~H28/9、SC26/SHC26/SNC26
ラチエツトフアン BIGM(丸山製作所)ラチエツトフアンBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.21MB)図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.12、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.12、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12
Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 TVNSA09014 AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:9 TVNSA09014AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = RNJ LPコネクタ、SC39 TV-CTVコネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = M12 x 1-6H長さ = 35.6mmシリーズ = TV
クラッチドラム BIGM(丸山製作所)クラッチドラムBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格78XM8部品名称クラツチドラム関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB)図解NoMKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.10、BCV32 本体部品_No.8、MKF-330 本体部品_No.6、MB-310HU-SC 本体部品_No.12、MKF-340H ホンタイ部品_No.9、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.9、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.10、MKF-340 本体部品_No.9、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.9、MKF-345 ホンタイ部品_No.9、MKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.10
オイルフイラーキャップパッキン BIGM(丸山製作所)オイルフイラーキャップパッキンBIGM(丸山製作所)
209税込230
1個
7日以内出荷
部品名称オイルフイラーキヤツプパツキン関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB)図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.33、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.12、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.34、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.11、GS25EH クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MKW10G シリンダブロック部品_No.23、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GSL205-H エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.11、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC310H クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GS205EH エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.26
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 70mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 23 x 12 x 23mm動作温度範囲 = -25 → +65 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 23mmKemet SC-Dシリーズ高周波タイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-D AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 20 A DC抵抗: 8 Ω インダクタンス: 最大100 μHRoHS指令(10物質対応)対応
日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス日産車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
レザーダッシュマット ブラック BMSレザーダッシュマット ブラックBMS(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷から17日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
3,698税込4,068
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
Rebound disc 12x34x2 h0 50181092 KTMRebound disc 12x34x2 h0 50181092KTM
4,498税込4,948
1個
31日以内出荷
Rebound disc 12x34x12 h9 46180876 KTMRebound disc 12x34x12 h9 46180876KTM
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷