カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)

「sc18r」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字)

    キングジム(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム

    テプラPROテープエコパックカラーラベル

    キングジム(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5巻)
    当日出荷
    環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
    タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用

    ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    709税込780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
    用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
  • ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
    付属品カギ2本適合CB1000R('18)〈2BL- SC80〉
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ

    高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
  • 車種専用バイザーステー DAYTONA(デイトナ)

    車種専用バイザーステー

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    メーカーブラストバリアーXやブラストバリアー、エアロバイザーなどを取り付けるための専用ステーセット。
    適合CB1000R(' 18)〈2BL- SC80〉用材質スチール製、電着黒塗装仕上げ
  • スリップオンライン チタン JMCA S-H10SO20-HAPLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-H10SO20-HAPLTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO20-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80(原:SC80E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80。エンジン型式:原動機の型式:SC80E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109030
    付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状GPスタイル型式JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80質量(kg)2、STD:4.3チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
  • ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

    ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)

    DAYTONA(デイトナ)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。CB1000R(18ー24) [2BL/8BL-SC80]
    用途適合車種:CB1000R(18ー24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CB1000R(18ー24) [2BL/8BL-SC80]
  • TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式400Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
    本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X15アプセツト図解NoMS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル、アクセル部品_No.17、SD057 動力噴霧機(減速機)部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.17、MB-310HU-SC 本体部品_No.16、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.18、MS058E ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、MLBS2700 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.18など
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,798税込5,278
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 58 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-58 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数5定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)23コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 2 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-2 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数5定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)23コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,498税込6,048
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 62 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-62 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数10定格電圧AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他)定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,498税込3,848
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 6 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-6 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数10定格電圧AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他)定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,498税込3,848
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 86 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-86 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数5定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)23コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,898税込4,288
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 90 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-90 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数10定格電圧AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他)定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXIL(イクシル) HONDA CB1000R '18-'19 (SC80) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA CB1000R '18-'19 (SC80) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1本
    47日以内出荷
    適合HONDA CB1000R '18-'19 (SC80)材質ステンレスAISI304長さ(mm)289形状デュアル ラウンド 60mm質量(kg)2.2タイプL3NコンプリートブラックHTペイント
  • VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D)

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
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
"sc18r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷