「sc24w」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シューズボックス24人用1050×380×1700 TRUSCO

    シューズボックス24人用1050×380×1700

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    スチール扉付のシューズケースです。
    仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9323材質スチール質量(kg)63ネオグレー高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)1050なし
  • シューズロッカー 錠無取手 ノーブランド

    シューズロッカー 錠無取手

    ノーブランド
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様中棚は固定仕様材質スチールニューグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×1700グリーン購入法適合商品タイプ完成品
  • シューズロッカー SCタイプ ノーブランド

    シューズロッカー SCタイプ

    ノーブランド
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
  • シューズボックス24人用1050×380×1700窓付 TRUSCO

    シューズボックス24人用1050×380×1700窓付

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
    仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9293材質スチール質量(kg)62ネオグレー高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)10501マス有効寸法(間口mm)2261マス有効寸法(高さmm)248鍵なし1マス有効寸法(奥行mm)340
  • シューズボックス扉付24人用1050×380×1700 TRUSCO

    シューズボックス扉付24人用1050×380×1700

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。
    仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9234材質本体:スチール扉:ABS樹脂質量(kg)58.5高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)1050色(本体)ネオグレー色(扉)ダークグレー鍵なし
  • シューズケース24人用棚付1050×380×1700 TRUSCO

    シューズケース24人用棚付1050×380×1700

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
    仕様完成品付属品棚付・手ぶらキー錠トラスコ品番520-9048材質スチール質量(kg)65ネオグレー高さ(mm)1700タイプ24人用/4列6段奥行(mm)380間口(mm)10501マス有効寸法(間口mm)2261マス有効寸法(高さmm)248手ぶらキー式1マス有効寸法(奥行mm)347
  • シューズボックス透明扉付24人用1050×380×1700 TRUSCO

    シューズボックス透明扉付24人用1050×380×1700

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。
    仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9251材質本体:スチール扉:ポリカーボネート樹脂質量(kg)58.5高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)1050色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)鍵なし
  • シューズボックス 鍵無 スチール扉 ジョインテックス

    シューズボックス 鍵無 スチール扉

    ジョインテックス
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。 片開錠なしタイプ。
    付属品棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW53.5×H35.5mm)材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)ネオグレーグリーン購入法適合1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×340×183サービス分類組立・設置・取付
  • シューズケース(スチール扉付き・錠付き)24人用 TRUSCO

    シューズケース(スチール扉付き・錠付き)24人用

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
    仕様完成品付属品棚付・シリンダ錠トラスコ品番336-3074材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)質量(kg)64.4ネオグレー高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)10501マス有効寸法(間口mm)2261マス有効寸法(高さmm)248シリンダ錠式1マス有効寸法(奥行mm)340
  • シューズボックス 鍵無 スモーク扉 ジョインテックス

    シューズボックス 鍵無 スモーク扉

    ジョインテックス
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。 スモーク扉錠なしタイプ。 透明扉なので中が確認できます。 専用オプションのシリンダー錠(別売)を取付けることができます。
    付属品棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW83×H17.5mm)材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、扉:ポリカーボネート(スモーク)グリーン購入法適合1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×336×248(上段83/下段150)サービス分類組立・設置・取付
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入

    SOURIAU
    479,800税込527,780
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028アズワン品番65-7763-17
  • Souriau ソケットコンタクト SC シリーズ SOURIAU

    Souriau ソケットコンタクト SC シリーズ

    SOURIAU
    8,798税込9,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シューズケース TRUSCO

    シューズケース

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    扉がABS樹脂製のため、さびる心配がありません。 本体は落ち着いたネオグレー色です。
    用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。セット内容シリンダ錠(扉)ダークグレー材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂色(本体)ネオグレーシリンダ錠式
  • シューズケース TRUSCO

    シューズケース

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。 本体は落ち着いたネオグレー色です。
    用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。セット内容シリンダ錠材質(本体)スチール材質(扉)ポリカーボネート樹脂色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)シリンダ錠式
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NME0524SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NME0524SC

    Murata Power Solutions
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様●出力電圧: 24V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 42mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NME●最低温度: -40℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.125 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234301RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234308RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Nexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperia

    Nexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

    nexperia
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    日産車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,775税込9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱