カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • 制御機器(22)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク純正部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc31」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍コート80 トンボ鉛筆

    蛍コート80

    トンボ鉛筆(80件のレビュー)
    62税込68
    1本
    当日出荷
    ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
    用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)

    リミットスイッチ用コネクタ SC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム

    十字穴付つまみノブ (白)

    ラクテム(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
    材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • Cリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,398税込10,338
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラKSCシリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ステンレスカットワイヤー スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー

    スリーエッチ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
    トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • ケーブル固定クリップ TRUSCO

    ケーブル固定クリップ

    TRUSCO
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
    用途各種配線の固定に。高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
  • スクロールチャック 北川鉄工所

    スクロールチャック

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ナットキャッチソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
    トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840差込角(mm)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • 赤外線調光ユニット 三菱電機

    赤外線調光ユニット

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.04材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • チェーンスリング スーパーツール

    チェーンスリング

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
    用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
  • 文書保存箱 LION (ライオン事務器)

    文書保存箱

    LION (ライオン事務器)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様強化タイプ材質ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙サイズA4用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×360×310内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×325×295アズワン品番64-8262-67グリーン購入法適合
  • カスタネット SCシリーズ 鈴木楽器製作所

    カスタネット SCシリーズ

    鈴木楽器製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    手のひらだけでなく腕に装着すると色々な演奏ができます。ゴムひもに取り付けられたスライダーを前後に動かすことで、装着する場所に合わせてひもの長さを調節することができます。
    材質本体・キャップ/ブナ、ゴムひも/ABSスライダー
  • タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5384セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • ハンガーサドル 大晶鋼管

    ハンガーサドル

    大晶鋼管
    1,398税込1,538
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • 十字穴付化粧ビス TRUSCO

    十字穴付化粧ビス

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
    用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱ストッパー MSTコーポレーション

    着脱ストッパー

    MSTコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
  • SUSハンガーサドル 大晶鋼管

    SUSハンガーサドル

    大晶鋼管
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • サテンクロスラベル SCシリーズ シャムロック

    サテンクロスラベル SCシリーズ

    シャムロック
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
    用途主に旋盤での加工に。トラスコ品番239-1147質量(kg)37チャック外径(Φmm)310外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
  • REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ブラック 非静音 REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ブラック 非静音

    REALFORCE
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • 180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ

    180ml 接点復活スプレー コネクタ用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
    仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • 29-31mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    29-31mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-31材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18
  • タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5390セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • ハムスターケージ アイリスオーヤマ

    ハムスターケージ

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
    材質屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン質量(g)1400
  • オイルシール SC SC31477 NOK

    オイルシール SC SC31477

    NOK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)47部品番号AC1797-E1軸径d(Φmm)31幅b(mm)7
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • C型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21