カテゴリ

  • 制御機器(83)
    • 電磁接触器(17)
    • 電磁開閉器本体(3)
  • バイク部品(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 防犯用品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 清掃用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 住設機器(11)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケースの有無
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc4-1」の検索結果

594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム

    十字穴付つまみノブ (白)

    ラクテム(2件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
    材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • Cリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
  • ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールド

    ソリッドシャフトスピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラKSCシリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • サンキンパレット エコノミータイプ サンキン

    サンキンパレット エコノミータイプ

    サンキン
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
  • Bluetooth ヘッドセット 片耳 マイク付き ENC ノイズキャンセリング ワイヤレス イヤーフック型 軽量 エレコム

    Bluetooth ヘッドセット 片耳 マイク付き ENC ノイズキャンセリング ワイヤレス イヤーフック型 軽量

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    オンラインコミュニケーションをどこでもサポート!周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。
    用途ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。 。水滴に強いIPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず使えます。 ※ヘッドセット本体のみ 。充電ケース付きなので、長時間の使用でも充電切れを気にせず使えて、外出先への持ち運びにも便利です。充電残量がひと目でわかるインジケーター付きです。 。耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプで脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。声をしっかり拾ってクリアな音声を届けるブームマイク付きなので、オンライン会議やボイスチャットなどでの使用におすすめです。 。ヘッドセットは約13.7gの軽量設計で、会議や移動中も耳の負担を軽減して快適な着け心地です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節、曲送りや曲戻しなどの操作が可能です。 。最大連続待受約150時間、連続通話約11時間、連続音楽再生約18時間と長時間の使用が可能。急な会議や通話でも充電を気にせず使えて安心です。 。※接続機器やアプリ、OS、通信環境などの使用環境によって異なる場合があります。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 ※Mは本体装着済 。※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●A2DPの対応コーデック:SBC●A2DPの対応コンテンツ保護:○●最大登録可能台数:8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L型式ヘッドホン:カナル型ブラック質量(g)ヘッドセット:約13.7、充電ケース:約57.7規格TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約102×約41×約30、充電ケース:約110×約60×約33マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.4保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000充電時間(時間)ヘッドセット:約2、充電ケース:約2連続再生時間最大:約18時間動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※結露なきこと防水性IPX4 ※ヘッドセット本体のみドライバーユニット(Φmm)密閉ダイナミック:10変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大:約150時間連続通話時間(時間)最大:約11(充電ケース込み約34時間)マルチポイント(同時待ち受け)○対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
  • ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン

    ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]

    ブラストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
  • スクロールチャック 北川鉄工所

    スクロールチャック

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
  • 十字穴付化粧ビス TRUSCO

    十字穴付化粧ビス

    TRUSCO
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
    用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • サントカー(テーブル式) をくだ屋技研

    サントカー(テーブル式)

    をくだ屋技研
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
    タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
  • サントカー 高揚程フォーク式 をくだ屋技研

    サントカー 高揚程フォーク式

    をくだ屋技研
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
  • SC4ー40X1 CF POSH

    SC4ー40X1

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • サントカー 低床式 をくだ屋技研

    サントカー 低床式

    をくだ屋技研
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    16,720税込18,392
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • ジャケット(衿付) ブラストン

    ジャケット(衿付)

    ブラストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • サントカー(フォーク式) をくだ屋技研

    サントカー(フォーク式)

    をくだ屋技研
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
    タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
  • REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ホワイト 非静音 REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ホワイト 非静音

    REALFORCE
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
  • エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)

    和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
  • サントカー S型テーブル式 をくだ屋技研

    サントカー S型テーブル式

    をくだ屋技研
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
  • ハムスターケージ アイリスオーヤマ

    ハムスターケージ

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
    材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
  • サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研

    サントカー 標準型低床式

    をくだ屋技研
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
  • 4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-41質量(g)22.2長さ(m)1
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。 質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。 直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
    用途鉄筋切断に。付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケーストラスコ品番364-9480切断能力(mm)SD390/SD490バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
  • サントカー S型フォーク式 をくだ屋技研

    サントカー S型フォーク式

    をくだ屋技研
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
  • 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ

    溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1箱(3個)
    翌日出荷
    仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用
  • SC4ー40X1/2 CF POSH

    SC4ー40X1/2

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
  • USBコード付きソーラー腕時計用充電器 クレファー(CREPHA)

    USBコード付きソーラー腕時計用充電器

    クレファー(CREPHA)
    2,989税込3,288
    1個
    当日出荷
    ソーラー腕時計を充電するための充電器です。付属USBコードをつないで腕時計本体を載せるだけの簡単充電です。時計本体にダメージがすくないLEDライトを使用。直射日光や紫外線のダメージがほぼありません。
    セット内容本体、USBコード寸法(mm)直径45×厚さ9質量(g)23明るさ(Lx)LEDライト:約30000相当
  • Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM

    東芝
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
...
sc49特集
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
"sc4-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷