カテゴリ
- 制御機器(60)
- 電磁接触器(17)
- 電磁開閉器本体(1)
- バイク部品(187)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 防犯用品(19)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 清掃用品(11)
- 住設機器(11)
- 電気材料(10)
- 測定用品(9)
- 切削工具(9)
- 農業機械(9)
- オフィス家具(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(27)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- CF POSH(28)
- SecuSTATION(19)
- brembo(16)
- TOTO(13)
- ケルヒャー(11)
- 千代田通商(11)
- 大阪魂(10)
- 理研計器(9)
- コクヨ(7)
- 恵宏製作所(6)
- 三菱電機(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- RS PRO(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- コガネイ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc4-1」の検索結果

農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥16,720税込¥18,3921個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)
和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
ハムスターケージ
アイリスオーヤマ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-41質量(g)22.2長さ(m)1
USBコード付きソーラー腕時計用充電器
クレファー(CREPHA)¥2,989税込¥3,2881個当日出荷ソーラー腕時計を充電するための充電器です。付属USBコードをつないで腕時計本体を載せるだけの簡単充電です。時計本体にダメージがすくないLEDライトを使用。直射日光や紫外線のダメージがほぼありません。セット内容本体、USBコード寸法(mm)直径45×厚さ9質量(g)23明るさ(Lx)LEDライト:約30000相当
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM
東芝¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷容量(mL)400仕様ふた付エスコ品番EA508SC-41材質ステンレス(18-8)内寸(mm)80×80×60(H)
MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
パイロット コレトレフィル
パイロット(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハイテックCコレトリフィール(替え芯)10色セット。0.3、0.4mmの字幅でご用意しております。プラスチックケース付きで使わない色の保存も可能になります。用途ハイテックCコレト専用替え芯芯色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、バイオレット、ピンク、オレンジ、クリアブルー、ブルーブラック、ブラウン繰り返し・詰め替え対応
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥449~税込¥494~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
アルチザン・マウンテンストリーム
EverGreen INTERNATIONAL¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷【3ピース構造】山岳や草木がうっそうと生える環境での釣りを考慮した、移動時にコンパクトに収納できる3ピース構造。 【ジョイント】必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。継ぎ目の多い3ピースにもかかわらず、スムーズなベントカーブと軽量化を実現。 【スレッド巻き】黒と白のモノトーンを基調に金を配色し、クラシカルな螺旋巻きを取り入れたラッピング装飾。何年経っても色褪せない、飽きが来ないデザイン。 【ロゴ】バット部ロゴ周辺は、アルチザンのブランドカラーである深いクリアグリーンで塗装。 【ガイドシステム】*トップ~ティップ:ステンレスフレームSiCリングLGガイド(PLGST5)+KTガイド(PKTSG4.5、4.5、4.5、4.5)。チタンフレームに比べてやや重みのあるステンレスフレームガイドを搭載することで、キャスト時のティップのしなりをサポート。負荷が乗りにくい軽量域のルアーでもしっかりキャストできます。*センター~バット:チタンフレームSiCリングKBガイド(T-KBSG5、5.5)+LRVガイド(T-LRVSG7、10)。ロッドの軽快感を損なわないよう、高弾性カーボンを使用したパートには軽量チタンフレームガイドを搭載。 【フックキーパー】釣りの邪魔にならないFuji製折りたたみ式ステンレスフックキーパーを装備。 【グリップデザイン(リールシート)】硬くて耐久性に優れる希少銘木「花梨」を使用。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。 【グリップデザイン(リア)】軽快なロッドワークをアシストする軽量コルク素材を採用。キャストやフッキング、ファイトなど負荷が掛かる際、ポジションにかかわらず握り込みやすいストレート形状。 【グリップデザイン(エンド)】リールシートと同一素材の希少銘木「花梨」製グリップエンドに、ハンターをイメージしたラプター(猛禽類)マークのメタルコンチョプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。用途【源流域を果敢に攻める、山岸流ベイトリール】コンパクトなテイクバックで鋭く振り抜き、正確に送り込む。軽快かつキレのあるロッドワークで生命感あふれる動きを演出する。硬質化した大鱒の口を瞬時に撃ち抜き、捻じ伏せる。源流域を果敢に攻める山岸流ベイトモデル。ティップには中低弾性24トンカーボン高樹脂タイプとグラス素材をミックス採用。曲がり出しがスムーズになり、フリップキャストのようなショートモーションのキャストでも、瞬時にルアーの自重が乗るようアシスト。センター~バットには高強度・高弾性率炭素繊維「トレカT1100G」に「ナノアロイ技術」を適用した33トンカーボンと、さらに弾性率の高い40トンカーボンを採用し、細身に設計。高弾性特有のパツッとした張り感、軽快感が機敏なロッドワークを可能にすると同時に、高い負荷が掛かるとしなって追従することでバラシを軽減。さらには、しなり戻る力で大物を浮かせます。ロゴまわりを除き無塗装アンサンドフィニッシュ。ブランクス本来のポテンシャルを存分に発揮する手法で仕上げています。仕様【ライン範囲(lb/号)】MF3~6/PE0.4~1全長(m)1.47継数(本)3標準自重(g)85適合ルアー質量(g)3~7
ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥689税込¥7581個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
Bluetoothヘッドセット
エレコム¥6,998税込¥7,6981個欠品中ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。オンラインコミュニケーションをどこでもサポート、周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L:各1 個) ※Mは本体装着済トラスコ品番715-4769幅(mm)102高さ(mm)30奥行(mm)41
Toshiba NPN トランジスタ
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
...












![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)