カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(18)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc45」の検索結果

関連キーワード
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    928税込1,021
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • コロコロ スペアテープ フロアクリンSC 45周 ニトムズ

    コロコロ スペアテープ フロアクリンSC 45周

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(3巻)
    当日出荷
    めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。 フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。 テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。
    トラスコ品番836-4623材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン幅(cm)約16繰り返し・詰め替え対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • セイフティーシートカッター マルチクラフト

    セイフティーシートカッター

    マルチクラフト(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
    用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SS400種別標準表面処理黒染
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
    車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
    用途ISOテーパスピンドル用
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
  • バインダー用自由押え金 スイセイ

    バインダー用自由押え金

    スイセイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    段押えタイプのため段差が巻き上がりのガイドとなり、縫い位置が安定して仕上がりがより美しくなります。
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 植木バリカン FCH45SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 植木バリカン FCH45SC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型卓上ビッグシチリン グリーンライフ

    角型卓上ビッグシチリン

    グリーンライフ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
    材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
  • テスタケース マザーツール

    テスタケース

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)

    中型帯び鉄カッター

    HIT(ヒット)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    SS450用の替刃です。
    適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木部内装用 玄々化学工業

    木部内装用

    玄々化学工業
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
    用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
  • KSC-49LCR充電台用アダプター KENWOOD

    KSC-49LCR充電台用アダプター

    KENWOOD
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    KSC-49LCR充電台用アダプター(充電台6台使用可)。
  • スピンドルクリーナ BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナ

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去!
  • 超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
    消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
  • 超硬座掘錐小口径 カッター スターエム

    超硬座掘錐小口径 カッター

    スターエム
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
  • 角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]

    角型卓上ビッグシチリン団炭

    カンダ[厨房用品]
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。
    高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)【焼き網】405×255材質本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄寸法(縦×横×高さ)(mm)450×300×196
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • シカクアナツキタッピンネジ 大阪魂

    シカクアナツキタッピンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合ビットNo.3四角ビット
  • 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7 大和製砥所

    精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7

    大和製砥所
    26,980税込29,678
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
  • GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    27,980税込30,778
    1ケース(100本×20箱)
    翌々日出荷
    ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット
    用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140
  • シールキャップ(ムサシ 大阪魂

    シールキャップ(ムサシ

    大阪魂
    5,405税込5,946
    1袋(10個)
    4日以内出荷