カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 機構部品(32)
  • メカニカル部品(27)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc45」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    928税込1,021
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • コロコロ スペアテープ フロアクリンSC 45周 ニトムズ

    コロコロ スペアテープ フロアクリンSC 45周

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(3巻)
    当日出荷
    めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。 フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。 テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。
    トラスコ品番836-4623材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン幅(cm)約16繰り返し・詰め替え対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • セイフティーシートカッター マルチクラフト

    セイフティーシートカッター

    マルチクラフト(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
    用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SS400種別標準表面処理黒染
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
    車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
    用途ISOテーパスピンドル用
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
  • バインダー用自由押え金 スイセイ

    バインダー用自由押え金

    スイセイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    段押えタイプのため段差が巻き上がりのガイドとなり、縫い位置が安定して仕上がりがより美しくなります。
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 植木バリカン FCH45SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 植木バリカン FCH45SC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエキャリー サカエ

    サカエキャリー

    サカエ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
    材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4キャスター径(Φmm)65色(本体)ブルー
  • 角型卓上ビッグシチリン グリーンライフ

    角型卓上ビッグシチリン

    グリーンライフ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
    材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
  • テスタケース マザーツール

    テスタケース

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)

    中型帯び鉄カッター

    HIT(ヒット)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    SS450用の替刃です。
    適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木部内装用 玄々化学工業

    木部内装用

    玄々化学工業
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
    用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
  • KSC-49LCR充電台用アダプター KENWOOD

    KSC-49LCR充電台用アダプター

    KENWOOD
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    KSC-49LCR充電台用アダプター(充電台6台使用可)。
  • スピンドルクリーナ BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナ

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去!
  • 超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
    消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
  • 超硬座掘錐小口径 カッター スターエム

    超硬座掘錐小口径 カッター

    スターエム
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
    車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
  • 角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]

    角型卓上ビッグシチリン団炭

    カンダ[厨房用品]
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。
    高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)【焼き網】405×255材質本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄寸法(縦×横×高さ)(mm)450×300×196
  • オイルシール(シリコン) SC型 NOK

    オイルシール(シリコン) SC型

    NOK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)型式SC
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • シカクアナツキタッピンネジ 大阪魂

    シカクアナツキタッピンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合ビットNo.3四角ビット
  • 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7 大和製砥所

    精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7

    大和製砥所
    26,980税込29,678
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準