カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • バイク部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc47」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(コグ SC47HPX ヤンマーVベルト(コグ SC47HPXヤンマー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ SC47HPX
Vベルト(SC47-W800 ヤンマーVベルト(SC47-W800ヤンマー
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
Vベルト(SC47-W800
CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCAW01 ホンダCYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCAW01ホンダ
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCA950 ホンダCYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCA950ホンダ
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
BLOCK ASSY(SC47E)   04911MJR000 ホンダBLOCK ASSY(SC47E) 04911MJR000ホンダ
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCAW00 ホンダCYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCAW00ホンダ
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCAR30 ホンダCYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCAR30ホンダ
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCA700 ホンダCYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCA700ホンダ
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
フィッティングキット 適合製品: Sc47-Sc48-Sc49 ISOTTA (イソッタ)フィッティングキット 適合製品: Sc47-Sc48-Sc49ISOTTA (イソッタ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V7 III STONE NIGHT PACK (NO YEAR SPECIFIC-NO YEAR SPECIFIC)
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション KENWOODハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプションKENWOOD
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種TPZ-D553
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
JB ストレッチレザー汎用シートカバー JB(日本ボデーパーツ工業)JB ストレッチレザー汎用シートカバーJB(日本ボデーパーツ工業)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
ストレッチレザー素材でシートにジャストフイット!腰クッションで長距離運転楽々!汎用アームレストカバー付き
用途内装パーツ付属品アームレストカバー1枚材質背/背面:合成皮革、枕:ポリエステルニット、アームレスト:合成皮革/ポリエステルニット/エステル起毛入数運転席用1枚
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
シールキャップ(ムサシ 大阪魂シールキャップ(ムサシ大阪魂
5,405税込5,946
1袋(10個)
3日以内出荷
44-47mm Tボルトクランプ(10個) エスコ44-47mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-47
NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1個
4日以内出荷
尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ辻一
8,598税込9,458
1セット(3枚)
当日出荷から6日以内出荷
バレずにちょい漏れ対策!おしゃれな吸水パンツ。吸水部は超薄型の3層構造。吸水部は身生地と同系色で自然。トイレがしやすい前開きタイプ。普段使いしやすい綿混素材。
用途吸水パンツ、尿モレ対策パンツとして。ちょい漏れ/プチ漏れ/失禁対策/快適/下着/肌着/おしゃれ/お洒落/スタイリッシュ/セット
シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR武蔵オイルシール工業
21,980税込24,178
1包(50個)
10日以内出荷
シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面 パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面パネフリ工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
華やかな光沢を纏った鏡面シリーズ。高度鏡面は通常の鏡面加工よりもより高い光沢を持ち、上品さとインパクトを兼ね備えます。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製
樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面 パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面パネフリ工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
華やかな光沢を纏った鏡面シリーズ。高度鏡面は通常の鏡面加工よりもより高い光沢を持ち、上品さとインパクトを兼ね備えます。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂色番SC47-@6000関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
オイルシール SC SC477012 NOKオイルシール SC SC477012NOK
759税込835
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)70部品番号AC2735-E0軸径d(Φmm)47幅b(mm)12
シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR武蔵オイルシール工業
25,980税込28,578
1包(50個)
10日以内出荷
シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±0.5%釜屋電機
169税込186
1袋(100個)
予約販売
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミル センターカットRYOCO(菱高精機)
80,980税込89,078
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
19,438税込21,382
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350KYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10%AVX
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TPSC475K035R0600 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TPSC475K035R0600KYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)600電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
フィールド アタッチャブル コネクタ M12 4POS Lumberg Automationフィールド アタッチャブル コネクタ M12 4POSLumberg Automation
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(27-Jun-2018) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-69
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル日本モレックス(molex)
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-78