カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc47」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(コグ SC47HPX ヤンマー

    Vベルト(コグ SC47HPX

    ヤンマー
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(コグ SC47HPX
  • Vベルト(SC47-W800 ヤンマー

    Vベルト(SC47-W800

    ヤンマー
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SC47-W800
  • CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCAW01 ホンダ

    CYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCAW01

    ホンダ
    409,800税込450,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCA950 ホンダ

    CYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCA950

    ホンダ
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
  • BLOCK ASSY(SC47E)   04911MJR000 ホンダ

    BLOCK ASSY(SC47E) 04911MJR000

    ホンダ
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCAW00 ホンダ

    CYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCAW00

    ホンダ
    409,800税込450,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCAR30 ホンダ

    CYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCAR30

    ホンダ
    409,800税込450,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLN.BLOCK(SC47E)   04911MCA700 ホンダ

    CYLN.BLOCK(SC47E) 04911MCA700

    ホンダ
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造シャックル オーエッチ工業

    鍛造シャックル

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
  • JB ストレッチレザー汎用シートカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB ストレッチレザー汎用シートカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ストレッチレザー素材でシートにジャストフイット!。腰クッションで長距離運転楽々!。汎用アームレストカバー付き
    用途内装パーツ付属品アームレストカバー1枚材質背/背面:合成皮革、枕:ポリエステルニット、アームレスト:合成皮革/ポリエステルニット/エステル起毛入数運転席用1枚
  • シールキャップ(ムサシ 大阪魂

    シールキャップ(ムサシ

    大阪魂
    5,405税込5,946
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
  • 44-47mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    44-47mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-47
  • オイルシール SC SC477012 NOK

    オイルシール SC SC477012

    NOK
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)70部品番号AC2735-E0軸径d(Φmm)47幅b(mm)12
  • NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
  • ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム

    ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付

    ラクテム
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
    用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303ねじの種類並目材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)C3604BD
  • 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一

    尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ

    辻一
    8,198税込9,018特価
    1セット(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    バレずにちょい漏れ対策!おしゃれな吸水パンツ。吸水部は超薄型の3層構造。吸水部は身生地と同系色で自然。トイレがしやすい前開きタイプ。普段使いしやすい綿混素材。
    用途吸水パンツ、尿モレ対策パンツとして。ちょい漏れ/プチ漏れ/失禁対策/快適/下着/肌着/おしゃれ/お洒落/スタイリッシュ/セット
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    21,980税込24,178
    1包(50個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
  • 樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面 パネフリ工業

    樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面

    パネフリ工業
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    華やかな光沢を纏った鏡面シリーズ。高度鏡面は通常の鏡面加工よりもより高い光沢を持ち、上品さとインパクトを兼ね備えます。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    169税込186
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面 パネフリ工業

    樹脂木口材 マーブレットS 鏡面・高度鏡面

    パネフリ工業
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    華やかな光沢を纏った鏡面シリーズ。高度鏡面は通常の鏡面加工よりもより高い光沢を持ち、上品さとインパクトを兼ね備えます。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂色番SC47-@6000
  • ウサシェラノカゾク DOD(ディーオーディー)

    ウサシェラノカゾク

    DOD(ディーオーディー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ファミリーキャンプ用のシェラカップセット。浅型サイズ×4、深型サイズ×4をコンパクトに持ち運べます。DODのロゴが入ったファミリーキャンプ用シェラカップセット。浅型サイズ×4、深型サイズ×4、それらをまとめて運べるキャリーバッグのセットです。それぞれがぴったり重なる独自設計で持ち運びしやすく工夫しました。
    セット内容ウサシェラコ(浅型)×4、ウサシェラオ(深型)×4、キャリーバッグ×1材質ステンレス鋼(本体:ステンレス304、持ち手:ステンレス201)質量(g)(総質量)約955寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウサシェラコ(浅型):約17.5×12.5×4.5、ウサシェラオ(深型):約17.5×12.5×6.5満水容量(mL)350(ウサシェラコ(浅型)) 530(ウサシェラオ(深型))
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1包(50個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5%

    釜屋電機
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)

    不等リード菊馬エンドミル センターカット

    RYOCO(菱高精機)
    87,980税込96,778
    1本
    翌々日出荷
    ロー付、不等リード4枚刃センターカット
    用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKD

    MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ

    CKD
    19,438税込21,382
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル 日本モレックス(molex)

    センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル

    日本モレックス(molex)
    7,798税込8,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-78
  • AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10%

    AVX
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350

    KYOCERA AVX
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TPSC475K035R0600 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TPSC475K035R0600

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)600電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9