ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付

ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテムローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 - ラクテム

段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。
真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。
平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。
六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。

用途
締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。
材質(本体)
SUS303
種類
段付き
材質(ねじ部)
SUS304相当(SUSXM-7)
頭部形状
六角穴
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
真鍮:C3604BD
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※強く締め付けてしまうと先端パッドが潰れてしまうおそれがあります。
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81814970RNSSC6-16M616
オープン
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
81814988RNSSC5-14M514
オープン
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
81814997RNSSC3-9M39
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
81815031RNSSC4-11M411
オープン
¥689
¥758(税込)
5日以内出荷
81815040RNSSC4-7M47
オープン
¥669
¥736(税込)
5日以内出荷
81815049RNSSC6-11M611
オープン
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
81815058RNSSC3-5M35
オープン
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
81815067RNSSC5-9M59
オープン
¥769
¥846(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする