カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • バイク部品(31)
  • メカニカル部品(14)
  • 防犯用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc48」の検索結果

関連キーワード
178件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRNKCS SET(SC48E)   04911MCZ000 ホンダ

    CRNKCS SET(SC48E) 04911MCZ000

    ホンダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(70件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム

    十字穴付つまみノブ (白)

    ラクテム(3件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
    材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • シリコートスノーブレード PIAA

    シリコートスノーブレード

    PIAA(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • サントカー(テーブル式) をくだ屋技研

    サントカー(テーブル式)

    をくだ屋技研
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
    タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
  • 十字穴付化粧ビス TRUSCO

    十字穴付化粧ビス

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷
    十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
    用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • サントカー(フォーク式) をくだ屋技研

    サントカー(フォーク式)

    をくだ屋技研
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
    タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • サントカー ロール仕様 をくだ屋技研

    サントカー ロール仕様

    をくだ屋技研
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌々日出荷から34日以内出荷
    フィルム・紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。スチールローラー仕様
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研

    サントカー 標準型低床式

    をくだ屋技研
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
  • サントカー S型テーブル式 をくだ屋技研

    サントカー S型テーブル式

    をくだ屋技研
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(30本)
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • サントカー S型フォーク式 をくだ屋技研

    サントカー S型フォーク式

    をくだ屋技研
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
  • 48SCアダプター付L型アングル TERADA(寺田電機製作所)

    48SCアダプター付L型アングル

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    光成端箱用のオプション品です。
    適合機種FWL
  • リアスプロケットSC 520-48 AFAM(アファム)

    リアスプロケットSC 520-48

    AFAM(アファム)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。。
    色ガンメタ
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • セットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • オイルシール(シリコン) SC型 NOK

    オイルシール(シリコン) SC型

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)型式SC
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
  • サントカー S型低床式 をくだ屋技研

    サントカー S型低床式

    をくだ屋技研
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
  • 8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 MOXA

    8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧

    MOXA
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    5日以内出荷
    8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
    仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧商品タイプスイッチングハブ
  • DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
    寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • 8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル MOXA

    8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル

    MOXA
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    5日以内出荷
    8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
    仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル商品タイプスイッチングハブ
  • 180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-48材質ステンレス(18-8)容量(mL)4000内寸(mm)180×180×120(H)
  • オイルシール SC SC48709 NOK

    オイルシール SC SC48709

    NOK
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)70部品番号AC2788-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)9
  • オイルシール SC SC48659 NOK

    オイルシール SC SC48659

    NOK
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)65部品番号AC2780-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)9
  • オイルシール SC SC486810 NOK

    オイルシール SC SC486810

    NOK
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)68部品番号AC2785-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)10
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • スライド式光パッチパネル 日東工業

    スライド式光パッチパネル

    日東工業
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)