カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sc50xa」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    18,980税込20,878
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):18適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)7.5
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。直流操作形 電磁接触器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • スライドコンテナ ケーエス製販

    スライドコンテナ

    ケーエス製販
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    上面メッシュ、側面シートタイプの籾がら運搬コンテナです。コンパクトに折りたためて、組み立ても簡単です。伸縮自在のスライド式なので収納もらくらくできます。ごみの飛散を最小限に抑えることができます。ゆれに強い固定フック付です。籾がらの搬入は2方向から、搬出は3方向(後方・両サイド)から可能でなので作業性抜群です。
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    仕様電磁接触器:標準形種別SC6008Xタイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×89×93定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30補助接点2a2bコイル電圧(V)100コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
    用途ISOテーパスピンドル用
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    709税込780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応