曜日別特売

スライドコンテナ

スライドコンテナ - ケーエス製販スライドコンテナ - ケーエス製販

上面メッシュ、側面シートタイプの籾がら運搬コンテナです。
コンパクトに折りたためて、組み立ても簡単です。
伸縮自在のスライド式なので収納もらくらくできます。
ごみの飛散を最小限に抑えることができます。
ゆれに強い固定フック付です。
籾がらの搬入は2方向から、搬出は3方向(後方・両サイド)から可能でなので作業性抜群です。

内容量
1個
関連資料:(3.14MB)
注意
※軽トラックはついてきません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801266MSC-30XA収容量:約3反歩18001280271470
¥91,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80801300MSC-50XA収容量:約5反歩25001550361600
¥124,600
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80801318MSC-40XA収容量:約4反歩18001280291770
¥105,100
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80801327MSC-60XA収容量:約6反歩30001550461600
¥146,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする