カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(10)
- バイク部品(8)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(8)
- 富士電機(7)
- 鶴見製作所(4)
- ラクテム(4)
- ブラストン(3)
- Fehling (フェーリング)(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- バンドー化学(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- EXEDY(2)
- KITACO(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- メトカル(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc61」の検索結果

オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ソフトケース ESC-61
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
東芝, 整流ダイオード, 絶縁型, 100mA, 85V, 4-Pin SC-61
東芝¥829税込¥9121袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-61ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 500nA汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から8日以内出荷線径(Φmm)0.25軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,725税込¥1,8981本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-61質量(g)55長さ(m)1
Rubber Scrub スクラブマット
アサヒペン¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷天然ゴム100%で耐久性に優れます。水や消毒液を貯めるとより効果的です。使用後は丸洗いできます。用途靴についた泥などの汚れ落としに。材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパースライドピン
ミヤコ自動車¥999税込¥1,0991本3日以内出荷浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から17日以内出荷適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状SCコネクタ×4変換タイプオス - オス![コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097286-160422-02.jpg)
コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン¥6,698税込¥7,3681着当日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントボタン、男女共用
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から17日以内出荷色オレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥699税込¥7691個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個4日以内出荷容量(mL)14000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-61材質ステンレス(18-8)内寸(mm)240×240×240(H)
ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥869~税込¥956~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800色シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
フレキホース FSC
正和¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷から41日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる接続口径d6ホース内径(Φmm)5.3ホース外径(Φmm)10.5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調黒


























![コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097286-160422-02.jpg)