カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 防犯用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc6b」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)キングジム(13件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
A4レターケース 仕切 ナカバヤシA4レターケース 仕切ナカバヤシ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ星和電機(SEIWA)
3,898税込4,288
1箱(5個)
翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
7,398税込8,138
1セット(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック)Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
ケーブル付きロッカースイッチ マリンテックケーブル付きロッカースイッチマリンテック
899税込989
1式
8日以内出荷
簡単取付!ミニロッカースイッチ強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き両面テープでを剥がして簡単設置樹脂製ケース付き配線済オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22電圧(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き電流容量(A)スイッチ:6ケーブル3本線(赤・黒・黄)ケーブル長(cm)55
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品 INAX(LIXIL)エコフルシャワー〈メタル調〉 浴室部品INAX(LIXIL)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタル調
シャワーヘッド+ホースセット INAX(LIXIL)シャワーヘッド+ホースセットINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。仕様止水スイッチ:なし材質(ホース)樹脂製止水スイッチなし水流切替×
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
シャワーセット 浴室部品 INAX(LIXIL)シャワーセット 浴室部品INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
メタル調ホース長さ(m)1.5
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
TUBE SC250B6F 92192-S058 KawasakiTUBE SC250B6F 92192-S058Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ROTOR SPEEDMETER     SC250B6F 21007-S014 KawasakiROTOR SPEEDMETER SC250B6F 21007-S014Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CABLE SEAT LOCK      SC250B6F 54010-S011 KawasakiCABLE SEAT LOCK SC250B6F 54010-S011Kawasaki
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725SSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
SS5Y5-10T-1 SMCSS5Y5-10T-1SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷