カテゴリ

  • トラック純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc81」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SC81-W600 ヤンマーVベルト(SC81-W600ヤンマー
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
Vベルト(SC81-W600
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(6本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
Cリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
21,980税込24,178
1パック
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
3,075税込3,383特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ソフトカップパターン柄 天満紙器ソフトカップパターン柄天満紙器
3,500税込3,850
1パック(50枚)
当日出荷
BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。
材質
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から26日以内出荷
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
セキュリティ自動通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)セキュリティ自動通報装置TAKEX(竹中エンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
欠品中
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
818税込900
1個
翌々日出荷
材質SUS
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
1,014税込1,115
1個
翌々日出荷
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
31,980税込35,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付ラクテム
1,803税込1,983
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
19,980税込21,978
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
エプロン ブラストンエプロンブラストン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズフリー総丈(cm)85裾幅(cm)69仕様男女共用材質ポリエステル質量(g)70規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコΦ 90x33mm 容 器(スチール製)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
ワーニングラベルセツト (フロント) 1SC-WF81L-00 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (フロント) 1SC-WF81L-00YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
ワーニングラベルセツト (フロント) 1SC-WF81L-10 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (フロント) 1SC-WF81L-10YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
スタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンドラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできるキャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750(キャスター取付時)400×400×530~810
ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-10 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-10YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-00 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-00YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
オイルシール SC SC8187 NOKオイルシール SC SC8187NOK
309税込340
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)18部品番号AC0145-E0軸径d(Φmm)8幅b(mm)7
ワーニングラベルセツト (フロント) 1SC-WF81L-40 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (フロント) 1SC-WF81L-40YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-20 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-20YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-81質量(g)75長さ(m)1
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から97日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
279税込307
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別スタンダード
中段セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン中段セット(特殊樹脂シートタイプ)ウッドワン
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン群協製作所
1,100税込1,210
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
あぐらもかける ソファチェア YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェアYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
座面がゆるやかにカーブしており快適な座り心地。高身長の方でもお使いいただけるワイドな座面。一人掛けのソファとしても最適な低めの座面。 座面の高さ調節可能(39-45cm) ロッキング機能付き(固定不可) 直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)
用途オフィスチェア、ソファチェア、リラックスチェアとして。デスクチェア ワイド アームレス 高さ調節可能 キャスター付き 一人暮らし 新生活 おしゃれ付属品直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)材質座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンウォーム質量(kg)14タイプ組立品耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×715×775~835荷重(kg)90生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×71.5×77.5-83.5組立時間約30-40分座面高(cm)39~45
スチールケース FPCスチールケースFPC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
インパクトレンチ用ソケット携帯セット用メタルケース
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)0.91厚さ(mm)8