カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sca-12n200ks」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージ検出器 無電源 音羽電機工業サージ検出器 無電源音羽電機工業
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
電源電池が不要 AC電源が取れない場所で使用できます。最大200kA(10/350μs)の直撃雷にも対応 受雷部の接地線にも使用できます。小型、軽量で取り付けが容易 DINレールおよびM4ネジで取り付けできます。接地線への取り付けを容易とするために分割型CTを採用 CT内径がΦ36と大きく、100mm2電線にも対応できます。カウンタ動作に連動して接点を出力テスト端子に電圧を加えると、カウンタと接点の動作確認が可能RoHS規制物質対応
仕様動作電流値:200kA(8/20μs)許容電流最大:200kA(10/350μs)直撃雷対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ