カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sca2-63k」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセットCKD(4件のレビュー)
2,959税込3,255
1個
当日出荷
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
11,438税込12,582
1個
当日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
2,888税込3,177特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
4,125税込4,538
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,738税込3,012
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
3,225税込3,548
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
3,388税込3,727
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
5,450税込5,995
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
4,475税込4,923
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
1,238税込1,362
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~)CKD
28,463税込31,309
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~)CKD
28,463税込31,309
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~)CKD
28,463税込31,309
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-63※~)CKD
28,463税込31,309
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ