カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(3)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「scanncut」の検索結果

ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ)
brother(ブラザー)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4
シルエットジャパン¥28,891税込¥31,7801台9日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ)
brother(ブラザー)¥3,398税込¥3,7381台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(12インチ)1枚入り
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)
brother(ブラザー)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)
brother(ブラザー)¥3,298税込¥3,6281台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)1枚入り![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
カッティングシート
中川ケミカル(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
シルエットカメオ プロ マーク2
シルエットジャパン¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥279,800税込¥307,7801台当日出荷仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
カラーカッティングシート
住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。材質ポリエチレン
ソーラー式LED防犯センサーライト
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
ビーポップ対応屋外シート HL-230
ノーブランド(18件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板にタイプ通常色幅(mm)230シート幅(mm)210適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C長さ(m)5使用場所屋外
SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2
シルエットジャパン¥70,618税込¥77,6801台7日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3寸法(mm)カッティング範囲:305×305質量(kg)10.8消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)最大速度(mm/sec)100
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート
brother(ブラザー)¥3,298税込¥3,6281台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。ロールフィーダー用リーダーシート3枚入り
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(24インチ)
brother(ブラザー)¥4,198税込¥4,6181台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(24インチ)1枚入り










![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)


![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)