カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 測定用品(6)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 第一計器(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- イチグチ(2)
- CKD(2)
- 阪上製作所(2)
- クラウン[事務用品](1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ナベヤ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 吉野(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- ホシモト(1)
- HOME SWAN(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「scb-20」の検索結果

リヤバスケット
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。材質樹脂製最大積載荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240
S/Cベルト不織布
イチグチ¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から翌々日出荷フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
業務用サドルカバー ベンリィ専用
MARUTO(大久保製作所)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)色黒サイズベンリィ専用主な適合車種ベンリィ50/110、ベンリィPRO50/110![ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73959253-190109-02.jpg)
ソフトカードケース(軟質塩ビ製)
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個8日以内出荷から9日以内出荷軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥52,980~税込¥58,278~1個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥52,980~税込¥58,278~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥52,980~税込¥58,278~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
















![ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73959253-190109-02.jpg)