外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807
RoHS指令(10物質対応)対応
限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
用途注意。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
材質PE
高さ(mm)約300
質量(g)約240
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
仕様差込:SDSシャンク
使用条件回転+振動
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
使用条件回転+振動
防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
防塵防水性能IP68
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
アルミ製パウダーコーティングケース付き
すべてのサイズを全ねじで標準化。
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)96
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.003以下
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
定格電圧(V)DC24
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
穴の形状六角穴
材質SUS316L
種別半ネジ
表面処理プラズマ表面硬化処理
定格電圧(V)AC200
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)DC24
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC100
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC200
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.2
関連キーワード