カテゴリ
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「scb-70」の検索結果

SDSコアビットボディ
KIドリル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
SDSコアビットSDSシャンク
KIドリル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980税込¥46,1781箱(4個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用ブレードステンボッコン
日本シーム工業¥65,980税込¥72,5781箱(4個)3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております対応非防水
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
SCB-700
サンコー(三甲)¥429,800~税込¥472,780~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷外高(mm)1106仕様●外寸短辺(mm):660●外寸長辺(mm):1420材質PP色ライトグレー内高(mm)912RoHS指令(10物質対応)対応