カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)

「scb-70」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSコアビットボディ KIドリル

    SDSコアビットボディ

    KIドリル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    37,380税込41,118
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスBOXコネクタ

    日本シーム工業
    41,980税込46,178
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼用裸ステンレスBOXコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸ステンレスBOXコン

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 厚鋼用ブレードステンボッコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードステンボッコン

    日本シーム工業
    65,980税込72,578
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております
    対応非防水
  • 止め輪 阪上製作所

    止め輪

    阪上製作所
    779税込857
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応