カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 第一計器(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 日本シーム工業(3)
- 日東工器(2)
- KIドリル(2)
- ミワックス(2)
- クラウン[事務用品](1)
- ナベヤ(1)
- Sentry(1)
- ホシモト(1)
- 阪上製作所(1)
- 日本製線(1)
- 八州電工(1)
- SK11(1)
- ラクテム(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「scb8」の検索結果

手提げ金庫
Sentry(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。付属品鍵(2本)、コイントレー色ライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
バイオマスソフトカードケース
ミワックス¥82税込¥901枚当日出荷から翌々日出荷素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。材質軟質塩化ビニール製色クリア生地厚(mm)0.3グリーン購入法適合![ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73959253-190109-02.jpg)
ソフトカードケース(軟質塩ビ製)
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥80税込¥881枚当日出荷から3日以内出荷しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
チャンネルブラシヘラ付き塩ビ
SK11¥399税込¥4391本当日出荷固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:塩ビ / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥646~税込¥711~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SDSコアビットボディ
KIドリル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
SDSコアビットSDSシャンク
KIドリル¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ソフトカードケースポリオレフィン製
ミワックス¥75税込¥831個当日出荷から翌々日出荷焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3色透明
厚鋼用ブレードステンボッコン
日本シーム工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております対応非防水
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
日東工器¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷から9日以内出荷軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥68,980税込¥75,8781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2








![ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73959253-190109-02.jpg)