カテゴリ
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scc-60」の検索結果

オールステンレス鋼製キャッチクリップ
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンチェインキャッチ
ニッサチェイン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)4日以内出荷ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
スーパーコールドチェスト
トップウォーター¥49,980税込¥54,9781個欠品中ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。セット内容専用クッション付質量(kg)14.24色ホワイト容量(L)56.78幅(cm)40.5高さ(cm)42横(cm)74