カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)

「scc2000」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿シールドバッグ DESCO防湿シールドバッグDESCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
(純正パーツ)17 セドナ C2000S スプール組  【03678/10SCC 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C2000S スプール組 【03678/10SCC 】SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)17 セドナ C2000HGS スプール組  【03679/10SCC 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C2000HGS スプール組 【03679/10SCC 】SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプDESCO
21,980税込24,178
1箱(100枚)
翌々日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1袋(600個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-13
新版 やさしいHACCP入門 日本規格協会新版 やさしいHACCP入門日本規格協会
1,500税込1,650
1冊
7日以内出荷
HACCP導入の制度化を国が決定!加工・製造から販売までのすべての食品事業者で取り組むべきことは?HACCPの基礎知識と運用のための重要ポイントをわかりやすく解説。食品トレーサビリティシステム、フードディフェンス、FSSC22000、ISO22000など、新たに求められる食品安全の課題についても解説! 第1章HACCPを学ぶ前に; 第2章これだけは知っておこう、HACCPの基礎; 第3章HACCPを実践する上でのポイント; 第4章HACCPシステムによる管理の事例; 第5章HACCPシステムの導入と運用; 第6章HACCPシステムが機能するために; 第7章HACCPに関連する食の安全確保の取組み
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数145著者名新宮和裕初版年月2017年05月
ここが知りたかった!FSSC22000・HACCP対応工場改修・新設ガイドブック 日本規格協会ここが知りたかった!FSSC22000・HACCP対応工場改修・新設ガイドブック日本規格協会
3,900税込4,290
1冊
11日以内出荷
設計・施工業者選びから計画・資金調達まで、役立つ情報満載!低コストで対応実現!ヒント満載の6社事例!1食品衛生7Sを基礎にFSSC22000の構築;2食品工場建設・改修時においてはじめに考慮すべき事項;3設計・施工業者(パートナー)の選定;4パートナーとともに計画する工場;5FSSC22000対応工場建設の公的支援制度;6事例研究
ジャンル工学工業総記分類専門判型B5ページ数222著者名角野久史 米虫節夫初版年月2015/01/01
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMCモジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタSMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMCモジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタSMC
78,980税込86,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 100SCCM C2005シリーズ エフコンデジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 100SCCM C2005シリーズエフコン
229,800税込252,780
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA再現性±0.2%FS通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)サイズ127×38×100mmフルスケール流量100SCCM応答時間≦2secバルブ種類NC(ノーマルクローズ)材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1
デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ エフコンデジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズエフコン
229,800税込252,780
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量500SCCM
デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 200SCCM C2005シリーズ エフコンデジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 200SCCM C2005シリーズエフコン
229,800税込252,780
1個
48日以内出荷
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mmフルスケール流量200SCCM再現性±0.2%FS通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)応答時間≦2secバルブ種類NC(ノーマルクローズ)材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1