カテゴリ
- 物流用品(9)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個当日出荷SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V
M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41)
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷センシリオン製SCD41と降圧回路を内蔵した環境センサ 周囲の温度と湿度を測定しながら、400ppm~5000ppmの範囲でCO2を測定できる濃度検出ユニットです。CO2の測定精度は、±(40ppm+読み取り値の5%)です。I2Cを用いて通信を行います。 CO2濃度検出 温度と湿度の測定 低消費電力(シングル測定対応) 5Vから3.3Vへの降圧コンバータを内蔵 HY2.0 4Pコネクタ LEGO互換穴 ×2仕様【I2Cアドレス】0x62寸法(mm)48×24×16質量(g)7.4センサーSCD41(CO2の測定範囲 400~5000ppm、精度 ±40ppm±5%rdg) (温度の測定範囲 -10~+60℃、湿度の測定範囲 0~95%RH)
サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥579,800税込¥637,7801台15日以内出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥549,800税込¥604,7801台15日以内出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー 標準型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥569,800税込¥626,7801台15日以内出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥549,800税込¥604,7801台15日以内出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
サントカー S型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥559,800税込¥615,7801台15日以内出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリー容量(Ah)28/5HRバッテリー電圧(V)DC12ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥579,800税込¥637,7801台15日以内出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー 高揚程バッテリー式(低床式)
をくだ屋技研¥669,800税込¥736,7801台20日以内出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)全幅(mm)G:655ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45フォークスライド外幅(mm)D:270~575脚寸法内幅(mm)E2:350脚寸法外幅(mm)E1:550車体質量(kg)138ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1230上昇回数(回)50〈18〉
サントカー 高揚程バッテリー式(充電器搭載)
をくだ屋技研¥759,800税込¥835,7801台20日以内出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)全幅(mm)G:575ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32動力源油圧足踏フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:396脚寸法外幅(mm)E1:510車体質量(kg)84ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1170上昇回数(回)55〈18〉
サントカー 高揚程バッテリー式(フォーク式)
をくだ屋技研¥669,800税込¥736,7801台20日以内出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。左右にスライド調整できるフォーク式全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700車体質量(kg)240ロードセンター(mm)フォークC:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117〈42〉
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら