カテゴリ
- 制御機器(11)
- 学童・教育用品(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xiao esp32c3」の検索結果

Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
XIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナ
Seeed Studio¥559税込¥6151個5日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2205-91
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ
Seeed Studio¥569税込¥6261個当日出荷XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。その他【ビーム幅】全方位色【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み
Seeed Studio¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード。Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性がありますアズワン品番67-0372-19
ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個欠品中VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
ESP32-WROVER-B ピッチ変換基板
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2102-83
ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
スイッチサイエンス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振アズワン品番67-0372-07
Seeed XIAO RP2040
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個当日出荷。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能付属品保証書仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
M5Stamp C3U Mate
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
電子回路学習キット ESP32マイコン実験キット
アドウィン¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷ESP32マイコンの組み込みに必要な基礎知識を重点的に解説しています。基本的な汎用ディジタルI/OやアナログI/Oの学習に適しています。割り込みなど周辺機器の使用法が学べる実習を網羅しています。開発環境やテキストはすべてインターネットから無償で入手可能です。ステップごとに用意された課題を解いていくことでいつの間にかスキルアップできる学習内容になっています。セット内容ESP32マイコン実験キット本体、USB micro-Bケーブル、USB mini-Bケーブル、5VACアダプタ、ジャンパ線×40寸法(mm)300×140×70(付属品除く)質量(kg)1.2(ACアダプター含む)アズワン品番4-4059-11
ESP32ダウンローダーキット
M5Stack¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ESP32/ESP8266用のプログラムダウンローダー。ESP32やESP8266を搭載した製品用のUSB-TTLアダプターボードで、M5Stackシリーズなどのプログラムの書き込みやシリアルデバッグができます。送受信用バッファを備え、インターフェースにはUSB 2.0仕様のUSB Type-Cを使用しています。USB-UARTブリッジには、Silicon Labs社製のCP2104またはWinChipHead社製のCH9102Fが使用されています。CH9102FはCP2104の互換品ですが、購入時にチップの選択はできません。USB Type-Cインターフェース。ESP32/ESP8266プログラムダウンローダ。M5Stack製品(UNIT CAM、STAMPシリーズなど)と同様のI/O配列で直接接続や書き込みが可能で、配線は不要。受信/送信バッファ。USB2.0規格準拠仕様●USB-TTL IC:CP2104/CH9102F●USB インターフェース:USB Type-C●ボーレート:300bps~2Mbps●対応データフォーマット:データビット:5, 6, 7, 8●ストップビット:1, 1.5, 2●パリティ:奇数、偶数、マーク、スペース、パリティなし●バッファ:576バイト受信バッファ、576バイト送信バッファ●重量:10g●サイズ:33×16×3mm●【セット内容】●ESP32 CAMダウンローダ ×1●ESP32 CAMピンアウトボード ×1●2.54-6Pピンソケット ×1●2.54-3Pピンヘッダ ×2●ジャンパワイヤ(オス-メス)×1アズワン品番67-0397-99
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 220kΩ 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個欠品中カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
ToF式距離センサー L1タイプ
共立電子産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応