カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「scf-j」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • Neutrik(ノイトリック) ダストカバー   DLXシリーズ メス型用(日本特別仕様) NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) ダストカバー DLXシリーズ メス型用(日本特別仕様)

    NEUTRIK
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイゴンチューブ 15m サンゴバン

    タイゴンチューブ 15m

    サンゴバン
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用温度(℃)74長さ(m)15
  • タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニス

    タイゴン(R)チューブ LMT-55

    ケニス
    4,598税込5,058
    1巻(1巻)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    最高使用温度(℃)74仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB229CF-J 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB229CF-J 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB229CF-J取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB229CF-J 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB229CF-J 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen MB229CF-J取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080