カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scg10.0」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
95税込105
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
369税込406
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型ユニックス[建築金物]
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304)表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9種類厚型グリル
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-100~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-100~)CKD
4,188税込4,607
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品作動方式複動形
クラシックギター用セミハードケース KCクラシックギター用セミハードケースKC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
クラッシックギター用セミハードケース・ショルダーストラップ×2付属
SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
超硬サイドカッターG80 岡崎精工超硬サイドカッターG80岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバーユニックス[建築金物]
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網付ユニックス[建築金物]
5,398税込5,938
1個
16日以内出荷
屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網付ユニックス[建築金物]
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
7,398税込8,138
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
7,398税込8,138
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9温度(℃)120
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
ガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス エレコムガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
Galaxy S22 ( SC-51C / SCG13 ) ガラスフィルム 硬度10H ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレス エレコムGalaxy S22 ( SC-51C / SCG13 ) ガラスフィルム 硬度10H ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレスエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用液晶保護ガラスです。
対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13)セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
Galaxy S22 ( SC-51C / SCG13 ) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス エレコムGalaxy S22 ( SC-51C / SCG13 ) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用液晶保護ガラスです。
対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
ミニスコッチコーン 1kgおもし付 ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付ブラスト興業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
原付スクーター専用シートカバー SCG50-720 B3K-24710-10 MARUTO(大久保製作所)原付スクーター専用シートカバー SCG50-720 B3K-24710-10MARUTO(大久保製作所)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバーシートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー型式タクト→2015~2022/ジョグデラックス→2018~2021型番(シート)B3K-24710-10適合車種ホンダ→タクト(AF75/AF79)/ヤマハ→ジョグデラックス(AY01)
Galaxy S23 FE (SCG24) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコムGalaxy S23 FE (SCG24) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止エレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種Galaxy S23 FE(SCG24)
Galaxy S23 FE (SCG24) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 エレコムGalaxy S23 FE (SCG24) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値です。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラス(ブルーライトカット、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種Galaxy S23 FE(SCG24)
スコッチコーン H900ジャンボタイプ ブラスト興業スコッチコーン H900ジャンボタイプブラスト興業
31,980税込35,178
1セット(10本)
翌々日出荷
H900タイプのスコッチーコーン。 通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。 反射テープ付きで夜間の使用に最適。
用途交通規制等質量(kg)約2.0
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
シリコマート チョコレートモルド シリコマートシリコマート チョコレートモルドシリコマート
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)-60~+230
スコッチコーン H1200ジャンボタイプ ブラスト興業スコッチコーン H1200ジャンボタイプブラスト興業
91,980税込101,178
1セット(10本)
翌々日出荷
H1200タイプのスコッチーコーン。 常のコーンに比べ、背が50cm高いので目立ち度ばっちり。 反射テープが付いており夜間の注意喚起に最適。
用途交通規制等高さ(mm)1200材質(本体)PE質量(kg)約5.0デザインライン入り種類ジャンボ
SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックスSCG-MASスクリューコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
Xperia 10 VII / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H/高透明 レイ・アウトXperia 10 VII / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H/高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。画面全体を保護し衝撃や傷から守る。
適合機種Xperia 10 VII材質ガラス、シリコン糊
Xperia 10 VII / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明 レイ・アウトXperia 10 VII / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
適合機種Xperia 10 VII材質ガラス、シリコン糊
小型遠心機 三商小型遠心機三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~)CKD
14,900税込16,390
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
Stainless Steel Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTSStainless Steel Oil Cooler GuardR&G RACING PRODUCTS
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。