カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「scg15」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(842件のレビュー)
    66税込73
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • ガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム

    ガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。
    対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型

    ユニックス[建築金物]
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質ステンレス(SUS304)表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9種類厚型グリル
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 網付

    ユニックス[建築金物]
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
    屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網付

    ユニックス[建築金物]
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • ガラスフィルム Galaxy A53 5G 硬度10H 強化ガラス ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム

    ガラスフィルム Galaxy A53 5G 硬度10H 強化ガラス ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレス

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。
    対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9温度(℃)120
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック エレコム

    ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用TOUGH SLIM LITEケースです。
    対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)ブラック材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
  • ケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリア エレコム

    ケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリア

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ハイブリッドケースです。
    対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~)

    CKD
    22,163税込24,379
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~)

    CKD
    28,325税込31,158
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Sタイプ

    アサ電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-U~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-U~)

    CKD
    31,200税込34,320
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・低摩擦形
  • Stainless Steel Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTS

    Stainless Steel Oil Cooler Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
    オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。