カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scg3.0」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
74税込81
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
ミニミニコーン slim ブラスト興業ミニミニコーン slimブラスト興業
599税込659
1本ほか
翌々日出荷
限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
用途注意※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。材質PE高さ(mm)約300質量(g)約240
NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色中川ケミカル
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B3~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B3~)CKD
2,675税込2,943
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3V~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3V~)CKD
3,100税込3,410
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3H~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3H~)CKD
3,100税込3,410
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3YH~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3YH~)CKD
6,875税込7,563
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3WH~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3WH~)CKD
5,200税込5,720
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)二葉製作所
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
トロリのレール幅を3段階に調整可能。
モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
原付スクーター専用シートカバー SCG50-720 B3K-24710-10 MARUTO(大久保製作所)原付スクーター専用シートカバー SCG50-720 B3K-24710-10MARUTO(大久保製作所)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバーシートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー型式タクト→2015~2022/ジョグデラックス→2018~2021型番(シート)B3K-24710-10適合車種ホンダ→タクト(AF75/AF79)/ヤマハ→ジョグデラックス(AY01)
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 ガラスフィルム 高透明 フルカバー ブラック エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 ガラスフィルム 高透明 フルカバー ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液晶画面カバー率99%。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20用フレーム付き液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、カバー率99%)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PETブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
2,531税込2,784
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナC to Type-Cケーブル PD対応ケーブルラスタバナナ(1件のレビュー)
710税込781
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
SCG観葉植物の培養土 刀川平和農園SCG観葉植物の培養土刀川平和農園(1件のレビュー)
349税込384
1袋(2L)
当日出荷
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」1.観葉植物の葉の色を良くする、マグネシウム分が豊富な緩効性肥料入りでそのまま使える。2.生育を促進する粒状活力剤配合。3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、室内での使用時も適している。4.通気性、排水性に優れているとともに根腐れ防止材のゼオライト配合により根を健全に育てる。
用途観葉植物全般(アイビー・テーブルヤシ・ポトス・ベンジャミン・サンスベリア・ドラセナ・ペペロミア等)適合作物観葉植物全般(アイビー・テーブルヤシ・ポトス・ベンジャミン・サンスベリア・ドラセナ・ペペロミア等)
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用CKD
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD
4,823税込5,305
1個
当日出荷から10日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A1.5mラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプCKD
2,744税込3,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
スーパーグレード園芸培土W 刀川平和農園スーパーグレード園芸培土W刀川平和農園(2件のレビュー)
689税込758
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」1.「速効性肥料」、「アミノ酸入り肥料」、「りん酸とマグネシウムが豊富な最大1年効果が持続する緩効性肥料」の3種類の肥料を元肥として配合しているのでこのまま使える。2.生育を促進する粒状活力剤と保水力を高める天然セルロース由来の保水剤「CMC」配合。3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、サラサラしていて使いやすい。
用途草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類適合作物草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類主原料赤玉土、鹿沼土、バーミキュライト、パーライト、ピートモス、粒状活力剤(腐植酸)等
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
899税込989
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点配線方式2線式表示ランプなし負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用CKD
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプ負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(mA)1.0以下出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
Enza テラステーブル&チェアー3点セット タカショーEnza テラステーブル&チェアー3点セットタカショー
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
あぐらをかいて座れるくつろぎのテーブル&チェアーセット。床を傷つけにくいすべり止め付。
仕様スタッキング可(2脚まで)材質天板・脚・フレーム:スチール/チェアー座面:ポリプロピレン質量(kg)テーブル:約3.1/チェアー:約5.2テーブル:チャコールグレー、チェアー:チャコールグレー構造テーブル:組立品/チェアー:完成品耐荷重(kg)100まで(1人用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約50×50×45/チェアー:約69.5×71×78.5組立時間1人で約20分未満材質(塗装)フレーム:ポリエステル樹脂(粉体塗装)座面高(cm)約37
シリコマート チョコレートモルド TKGシリコマート チョコレートモルドTKG
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃~+230℃。洗浄機対応
材質シリコン耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
AQUOS wish5 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウトAQUOS wish5 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10Hレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種AQUOS wish5
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプCKD
6,519税込7,171
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2
iPad A16 第11世代 11inch/A14 第10世代 10.9inch / 超かんたん 貼り付けPRO ガラスフィルム 平面保護 高透明 レイ・アウトiPad A16 第11世代 11inch/A14 第10世代 10.9inch / 超かんたん 貼り付けPRO ガラスフィルム 平面保護 高透明レイ・アウト
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
材質ガラス、シリコン糊対応機種iPad (A16) 11インチ 第11世代 / iPad (第10世代)
iPad mini 第7世代 8.3inch / 超かんたん 貼り付けPRO ガラスフィルム 平面保護 高透明 レイ・アウトiPad mini 第7世代 8.3inch / 超かんたん 貼り付けPRO ガラスフィルム 平面保護 高透明レイ・アウト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
材質ガラス、シリコン糊対応機種iPad mini (A17 Pro) 第7世代
iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 レイ・アウトiPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明レイ・アウト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 レイ・アウトiPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明レイ・アウト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 Pro Max ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 レイ・アウトiPhone 17 Pro Max ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明レイ・アウト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 Pro ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 レイ・アウトiPhone 17 Pro ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明レイ・アウト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
Xperia 10 VII / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明 レイ・アウトXperia 10 VII / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
適合機種Xperia 10 VII材質ガラス、シリコン糊