カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「sch-013」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)

    バイパス付チェック弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードメーターケーブル・アーマコート NTB

    スピードメーターケーブル・アーマコート

    NTB
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
    メーカーホンダ
  • 12ー14.4V30分充電器 SK11

    12ー14.4V30分充電器

    SK11
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。
    用途12V・14.4Vバッテリーパックの充電。材質PC、ABS出力18V2.4A入力100V50・60Hz95VA
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    9,698税込10,668
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH

    特殊電極
    26,980税込29,678
    1箱(5kg)
    34日以内出荷
    溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。
    用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接棒長(mm)350棒径(Φmm)4被覆系ライム電流範囲(A)100~150RoHS指令(10物質対応)対応