カテゴリ

  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・電設資材(7)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch-1」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ付きカメラケース CSCH-107 OM SYSTEMカラビナ付きカメラケース CSCH-107OM SYSTEM
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
シリコンジャケット CSCH-128 OM SYSTEMシリコンジャケット CSCH-128OM SYSTEM
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
材質シリコンゴム質量(g)約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37対応機種TG-7
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ソフトカラー鉛筆ホルダー 不易ソフトカラー鉛筆ホルダー不易(6件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。付属品替芯1本(本体装着)質量(g)12芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱シリコーンベルトヒーター(SCH)坂口電熱(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
ソフトカラー鉛筆ホルダー替芯 不易ソフトカラー鉛筆ホルダー替芯不易(4件のレビュー)
399税込439
1パック(4本)
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。質量(g)9芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
コイルホース セフティー3コイルホースセフティー3(40件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
FRP溶剤スチレンモノマー PROST'sFRP溶剤スチレンモノマーPROST's
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
5日以内出荷
FRP樹脂やゲルコート等の希釈に
用途溶剤成分FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)バイパス付チェック弁RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
イージーストックケース文書保存箱 ゼネラルイージーストックケース文書保存箱ゼネラル
849税込934
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
スクリューカムクランプ用部品 スーパーツールスクリューカムクランプ用部品スーパーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
バインドハンガー(デッキプレート用) 未来工業バインドハンガー(デッキプレート用)未来工業
799税込879
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)長さ(mm)バインド線:200適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
デュワーフラスコ(浅型) KGWデュワーフラスコ(浅型)KGW
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
ステンレス クランク ハンドル イマオコーポレーションステンレス クランク ハンドルイマオコーポレーション
10,573税込11,630
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バインドハンガー(デッキプレート用) パッキン付 未来工業バインドハンガー(デッキプレート用) パッキン付未来工業
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)長さ(mm)バインド線:210適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
エスシーロック 光ファイバーコード用 日東工業エスシーロック 光ファイバーコード用日東工業
5,698税込6,268
1セット(10個)
4日以内出荷
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
10.8V 30分充電器 SK1110.8V 30分充電器SK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SK-11 10.8V充電工具シリーズ用充電器
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ KGWデュワーフラスコ浅型 SCHシリーズKGW
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム耐熱温度(℃)-200~+150
14.4V60分充電器 セフティー314.4V60分充電器セフティー3
6,698税込7,368
1個
当日出荷
セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。
用途充電ヘッジトリマー用充電器。質量(g)約460使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)14.4出力電流(A)2.25入力電流(A)0.75
ステンレスワゴン(完成品) 山金工業ステンレスワゴン(完成品)山金工業
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
ストッパーあり(×2)引出しなし
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)76.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
50,980税込56,078
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)114.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)4呼び径(A)100
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ボルト 1SC-H1452-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1SC-H1452-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
プレ-ト 1SC-H1845-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 1SC-H1845-00YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
3日以内出荷
レクチフアイヤアンドレギユレ-タアセンブリ 1SC-H1960-01 YAMAHA(ヤマハ)レクチフアイヤアンドレギユレ-タアセンブリ 1SC-H1960-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイオード アセンブリ 1SC-H1980-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイオード アセンブリ 1SC-H1980-00YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
サークリツプ 1SC-H132L-00 YAMAHA(ヤマハ)サークリツプ 1SC-H132L-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
クランプ 1 1SC-H1528-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 1 1SC-H1528-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷