カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)

「sch-1f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
サイドカメラ入力ハーネス データシステムサイドカメラ入力ハーネスデータシステム
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
6,598税込7,258
1台
21日以内出荷
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)・豊富なオプションユニット・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付