カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ノーブランド(13)
- 未来工業(5)
- イワタツール(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- omron(オムロン)(2)
- サンハヤト(2)
- タカチ電機工業(2)
- 千代田通商(2)
- シグマ光機(2)
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ELPA(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sch-2」の検索結果

放熱用シリコン
サンハヤト(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
化学製品放熱用シリコン
サンハヤト¥5,498~税込¥6,048~1個(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
シリコーンベルトヒーター(SCH)
坂口電熱(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド
EBM(江部松商事)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5本)当日出荷強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド
パシフィック湘南¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
コンベフック2
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
SDSフラットチゼル・爪付き
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷爪加工により破つり力15%アップ!用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
敷居カバー 引違い用
フクビ化学¥5,998~税込¥6,598~1セットほか3日以内出荷既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる! 戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。 既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。 既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。 切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。 樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。 ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
コード付ソケットホルダー付ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
カフェチェア2脚セット リゾートチェア PLEAISIR(プレジール)
住まいスタイル¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷自宅がパリのオープンカフェに。 。 新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。 雑誌で見かけた素敵なカフェ。 「あの雰囲気を再現するにはどうしたら。 いいんだろう…」。 そんな事考えている方も多いのではないでしょうか?。 。 実際に欧米のカフェで使われている。 「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、バイヤーが。 たまたま休暇で訪れたフランスのニースにある。 カフェで、一目ぼれしたものなのです。 。 日本にはなかなかない形とカラーリングは、。 カフェの本場で。長く愛用され、継承されてきた、。 スタンダードなデザイン。 。 実際に座ってみると、見た目の高級感に。 反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。 。 テラス席に置きっぱなしでも華やかさを。 保つことができる。 高い機能性も、長く愛用されてきた理由だと。 わかるのです。。テラスチェア 屋外 ガーデンチェア スタッキング ラタン。用途椅子2脚セット:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいい寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×約600×約820座高(mm)450質量(kg)4材質アルミフレーム・PEラタン仕上粉体塗装(フレーム部分)
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
ハンガーベアリング 25mm
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ハンガーベアリングユニット、NSK製。NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。軽重産業での使用に最適仕様●内径:25mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4781アズワン品番65-7987-44
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ルームエアコン nocria CHシリーズ
富士通ゼネラル¥84,980~税込¥93,478~1セット4日以内出荷横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)76.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)114.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)4呼び径(A)100