カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch2」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • ケーブルハンガー 未来工業

    ケーブルハンガー

    未来工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷
    許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • 化学製品放熱用シリコン サンハヤト

    化学製品放熱用シリコン

    サンハヤト
    5,498税込6,048
    1個(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
    種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
  • 【修理】インパクトレンチ コーナータイプ(不二空機)FW-8SCH-2(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ コーナータイプ(不二空機)FW-8SCH-2(修理)

    修理
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド EBM(江部松商事)

    ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド

    EBM(江部松商事)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付
    寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
  • パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5本)
    当日出荷
    強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
    用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ダブルタイプ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • デュワーフラスコ(浅型) KGW

    デュワーフラスコ(浅型)

    KGW
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド パシフィック湘南

    ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド

    パシフィック湘南
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
  • コンベフック2 SK11

    コンベフック2

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。
    用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
  • 敷居カバー 引違い用 フクビ化学

    敷居カバー 引違い用

    フクビ化学
    5,998税込6,598
    1セットほか
    3日以内出荷
    既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる! 戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。 既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。 既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。 切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。 樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。 ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
    材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
  • SDSフラットチゼル・爪付き BOSCH(ボッシュ)

    SDSフラットチゼル・爪付き

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    爪加工により破つり力15%アップ!
    用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
  • コード付ソケットホルダー付ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットホルダー付ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
    ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • カフェチェア2脚セット リゾートチェア PLEAISIR(プレジール) 住まいスタイル

    カフェチェア2脚セット リゾートチェア PLEAISIR(プレジール)

    住まいスタイル
    45,980税込50,578
    1セット
    3日以内出荷
    自宅がパリのオープンカフェに。 。 新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。 雑誌で見かけた素敵なカフェ。 「あの雰囲気を再現するにはどうしたら。 いいんだろう…」。 そんな事考えている方も多いのではないでしょうか?。 。 実際に欧米のカフェで使われている。 「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、バイヤーが。 たまたま休暇で訪れたフランスのニースにある。 カフェで、一目ぼれしたものなのです。 。 日本にはなかなかない形とカラーリングは、。 カフェの本場で。長く愛用され、継承されてきた、。 スタンダードなデザイン。 。 実際に座ってみると、見た目の高級感に。 反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。 。 テラス席に置きっぱなしでも華やかさを。 保つことができる。 高い機能性も、長く愛用されてきた理由だと。 わかるのです。。テラスチェア 屋外 ガーデンチェア スタッキング ラタン。
    用途椅子2脚セット:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいい材質アルミフレーム・PEラタン質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×約600×約820仕上粉体塗装(フレーム部分)座高(mm)450
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/4外径(Φmm)13.8呼び径(A)8
  • ハンガーベアリング 25mm NSK(日本精工)

    ハンガーベアリング 25mm

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンガーベアリングユニット、NSK製。NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。軽重産業での使用に最適
    仕様●内径:25mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4781アズワン品番65-7987-44
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2外径(Φmm)60.5呼び径(A)50
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/4外径(Φmm)42.7呼び径(A)32
  • ステンレスワゴン(完成品) 山金工業

    ステンレスワゴン(完成品)

    山金工業
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    ストッパーあり(×2)引出しなし
  • ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria CHシリーズ

    富士通ゼネラル
    84,980税込93,478
    1セット
    4日以内出荷
    横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/4外径(Φmm)27.2呼び径(A)20
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/2外径(Φmm)48.6呼び径(A)40
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2-1/2外径(Φmm)76.3呼び径(A)65定尺(mm)4000
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3呼び径(A)10
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3外径(Φmm)89.1呼び径(A)80定尺(mm)4000
  • トグロンシャープチャンファー イワタツール

    トグロンシャープチャンファー

    イワタツール
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    回転方向右刃
  • ホルダ,レバ-ロワ 1 1SC-H2913-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,レバ-ロワ 1 1SC-H2913-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • スクリユ 1SC-H2113-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 1SC-H2113-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 1SC-H2590-31 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 1SC-H2590-31

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)4外径(Φmm)114.3呼び径(A)100定尺(mm)4000
  • ホルダ,レバ- 1 1SC-H2911-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,レバ- 1 1SC-H2911-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ニユ-トラルスイツチアセンブリ 1SC-H2540-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ニユ-トラルスイツチアセンブリ 1SC-H2540-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • サ-キツトブレ-カ-アセンブリ 1SC-H2180-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サ-キツトブレ-カ-アセンブリ 1SC-H2180-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,スペシヤル 1SC-H2327-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,スペシヤル 1SC-H2327-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ,プラスリ-ド 1SC-H2115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ,プラスリ-ド 1SC-H2115-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

    イワタツール
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数1表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃面取り角度(°)90
  • メインスイツチアセンブリ 1SC-H2510-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチアセンブリ 1SC-H2510-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷