「sch40 tone」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードクロスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
    トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
  • クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウ

    クロスレンチ アルミホイール対応

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
    用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
  • 12.7sq.早回しクロスレンチ KTC

    12.7sq.早回しクロスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    欠品中
    グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
    トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
  • クロスリムレンチ KTC

    クロスリムレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
  • クロスレンチ 大橋産業(BAL)

    クロスレンチ

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
    用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
  • クロスレンチ アルミホイール対応 大橋産業(BAL)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
    仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
  • クロスナットレンチ BROWN(ブラウン/平井工具)

    クロスナットレンチ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
    トラスコ品番288-2906セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状ソケット(ボックス)アズワン品番1-7462-01刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
    トラスコ品番828-0322全長(mm)280差込角(mm)12.7全幅(mm)350
  • 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)

    折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
  • クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    Meltec(大自工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
  • クロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クロスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
    用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。差込角(mm)12.7二面幅(mm)17・19・21
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。材質S45C(機械構造用炭素鋼)寸法(mm)10、12、14、17表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)17×19×21×23表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角