カテゴリ
- 整備工具・収納(11)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「sch40 tone」の検索結果

スピードクロスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
クロスレンチ アルミホイール対応
(51件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
12.7sq.早回しクロスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
クロスレンチ
大橋産業(BAL)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
クロスレンチ アルミホイール対応
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。トラスコ品番828-0322全長(mm)280差込角(mm)12.7全幅(mm)350
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459