カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(68)

「schott duran」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶丸型白 デュラン

    SCHOTT/DURAN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
  • PBTねじ口キャップ SCHOTT/DURAN

    PBTねじ口キャップ

    SCHOTT/DURAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。
    材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
  • ビーカー 21106シリーズ SCHOTT/DURAN

    ビーカー 21106シリーズ

    SCHOTT/DURAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用

    SCHOTT/DURAN
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
    仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    DURAN
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
  • 秤量瓶(デュラン) DURAN

    秤量瓶(デュラン)

    DURAN
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • ペトリディッシュ DURAN(R) SCHOTT/DURAN

    ペトリディッシュ DURAN(R)

    SCHOTT/DURAN
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • トールビーカー 21116シリーズ SCHOTT/DURAN

    トールビーカー 21116シリーズ

    SCHOTT/DURAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • スポイト瓶 透明 SCHOTT/DURAN

    スポイト瓶 透明

    SCHOTT/DURAN
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スポイトと瓶は摺合加工されています。
    材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
  • 三角フラスコ 広口 SCHOTT/DURAN

    三角フラスコ 広口

    SCHOTT/DURAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様広口種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • スポイト瓶 遮光 SCHOTT/DURAN

    スポイト瓶 遮光

    SCHOTT/DURAN
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スポイトと瓶は摺合加工されています。
    仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
  • セパラブルフラスコ クランプ SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ クランプ

    SCHOTT/DURAN
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
  • 受けフラスコ ポリウレタンコーティング SCHOTT/DURAN

    受けフラスコ ポリウレタンコーティング

    SCHOTT/DURAN
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティングポリウレタン
  • 粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ SCHOTT/DURAN

    粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ

    SCHOTT/DURAN
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。
    種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32
  • ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入 SCHOTT/DURAN

    ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入

    SCHOTT/DURAN
    36,980税込40,678
    1箱(50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
  • ガラス遠沈管 SCHOTT/DURAN

    ガラス遠沈管

    SCHOTT/DURAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス遠心強度4000G
  • 受けフラスコ 3 0635シリーズ SCHOTT/DURAN

    受けフラスコ 3 0635シリーズ

    SCHOTT/DURAN
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-
  • セパラブルフラスコ 丸形 SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ 丸形

    SCHOTT/DURAN
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    仕様DN60材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径(Φmm)(容器部)70フランジ外径(Φmm)100熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
  • ネジ口試験管 100本入 SCHOTT/DURAN

    ネジ口試験管 100本入

    SCHOTT/DURAN
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    当日出荷
    高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
    材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
  • セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン

    SCHOTT/DURAN
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様DN60厚さ(mm)4内径(Φmm)75
  • セパラブルフラスコ 皿型平底 SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ 皿型平底

    SCHOTT/DURAN
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様DN150材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)フランジ外径(Φmm)184熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
  • 三角フラスコ 広口 SCHOTT/DURAN

    三角フラスコ 広口

    SCHOTT/DURAN
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様広口種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
  • セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン

    SCHOTT/DURAN
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン
  • ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ SCHOTT/DURAN

    ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ

    SCHOTT/DURAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フィルター付きのため、培養に適しています。
    仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFEアズワン品番3-7119-18寸法(外径×高さ)(mm)41×24
  • セパラブルフラスコ O-Ring SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ O-Ring

    SCHOTT/DURAN
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
  • セパラブルカバー 四口 SCHOTT/DURAN

    セパラブルカバー 四口

    SCHOTT/DURAN
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • ネジ口三角フラスコ SCHOTT/DURAN

    ネジ口三角フラスコ

    SCHOTT/DURAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    フィルター付きのため、培養に適しています。
    仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
  • セパラブルカバー 一口 SCHOTT/DURAN

    セパラブルカバー 一口

    SCHOTT/DURAN
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様DN100アズワン品番1-8494-01
  • 上口デシケーター Duran SCHOTT/DURAN

    上口デシケーター Duran

    SCHOTT/DURAN
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス規格(摺合)NS24/29接続口外径Φ8mm
  • 蒸発皿 平底・Duran SCHOTT/DURAN

    蒸発皿 平底・Duran

    SCHOTT/DURAN
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ペトリディッシュ STERIPLAN SCHOTT/DURAN

    ペトリディッシュ STERIPLAN

    SCHOTT/DURAN
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • ろ過フラスコセット SCHOTT/DURAN

    ろ過フラスコセット

    SCHOTT/DURAN
    127,299税込140,029
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
    セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
  • スピリットランプ アルコールランプ 交換用芯保持ソケット SCHOTT/DURAN

    スピリットランプ アルコールランプ 交換用芯保持ソケット

    SCHOTT/DURAN
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様交換用芯保持ソケット材質コルク・鉄アズワン品番4-3829-03
  • ガスサンプリング管 GL14コネクター無 SCHOTT/DURAN

    ガスサンプリング管 GL14コネクター無

    SCHOTT/DURAN
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
    材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
  • パスツールピペット 1000本入 SCHOTT/DURAN

    パスツールピペット 1000本入

    SCHOTT/DURAN
    14,980税込16,478
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ISO7712規格に対応しています。
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)容量(mL)2先端外径(Φmm)1.1ピペットの種類パスツールピペット
  • 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型 SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型

    SCHOTT/DURAN
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
    材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角

    SCHOTT/DURAN
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
    材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)