カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
エコロジープロダクト
「schott duran」の検索結果

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)
DURAN¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
秤量瓶(デュラン)
DURAN¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から12日以内出荷ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。材質硼珪酸ガラス3.3
ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥10,980税込¥12,0781本欠品中●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
取付バンド(SCHOTTタイプ)
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。用途セパラブルフラスコΦ100mm用
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン
DURAN¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)3日以内出荷から5日以内出荷SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はシリコーンゴムです。用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質シリコンゴム
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm
DURAN¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)138
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
DURAN¥70,980~税込¥78,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
時計皿
DURAN¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
DURAN¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
EMユーロメスシリンダー
アズワン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 DIN規格準拠。精度を保証するドイツのHマーク付です。材質硼珪酸ガラス規格DIN規格に準拠目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス