カテゴリ
- 科学研究・開発用品(70)
絞り込み
エコロジープロダクト
「schott duran」の検索結果

ねじ口瓶丸型白 デュラン
SCHOTT/DURAN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
PBTねじ口キャップ
SCHOTT/DURAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
SCHOTT/DURAN¥5,898税込¥6,4881袋(5個)当日出荷キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)
DURAN¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
秤量瓶(デュラン)
DURAN¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から12日以内出荷ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。材質硼珪酸ガラス3.3
ペトリディッシュ DURAN(R)
SCHOTT/DURAN¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
スポイト瓶 透明
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
スポイト瓶 遮光
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
受けフラスコ ポリウレタンコーティング
SCHOTT/DURAN¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から10日以内出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティングポリウレタン
粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ
SCHOTT/DURAN¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から10日以内出荷粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入
SCHOTT/DURAN¥36,980~税込¥40,678~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
ネジ口試験管 100本入
SCHOTT/DURAN¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
受けフラスコ 3 0635シリーズ
SCHOTT/DURAN¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-
セパラブルフラスコ 丸形
SCHOTT/DURAN¥13,980税込¥15,3781本当日出荷仕様DN60材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径(Φmm)(容器部)70フランジ外径(Φmm)100熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
セパラブルフラスコ 皿型平底
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から10日以内出荷仕様DN150材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)フランジ外径(Φmm)184熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
SCHOTT/DURAN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE色青アズワン品番3-7119-18寸法(外径×高さ)(mm)41×24
ネジ口三角フラスコ
SCHOTT/DURAN¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
ろ過フラスコセット
SCHOTT/DURAN¥127,299~税込¥140,029~1セット当日出荷から10日以内出荷フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
ガスサンプリング管 GL14コネクター無
SCHOTT/DURAN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
パスツールピペット 1000本入
SCHOTT/DURAN¥15,980税込¥17,5781箱(1000本)当日出荷ISO7712規格に対応しています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)容量(mL)2先端外径(Φmm)1.1ピペットの種類パスツールピペット
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角
SCHOTT/DURAN¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)