カテゴリ
電気材料
(4)
制御機器
(1)
安全保護具
(1)
絞り込み
ブランド
星和電機(SEIWA)
(3)
日東工業
(1)
ミドリ安全
(1)
Applied Motion Systems
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(3)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"scl-10a"
「scl-10a」の検索結果
関連キーワード
d/ms3102a22-22s
scl-10b
spcm131813g
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
(12件のレビュー)
¥
199~
税込
¥
219~
特価
1個
当日出荷
から
翌々日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
バリエーション一覧へ(24)
エスシーロック 難燃タイプ
日東工業
¥
4,398
税込
¥
4,838
1セット(10個)
当日出荷
から
4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
色
本体:グレー、ゴムパッキン:黒
材質
本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(16)
軽作業帽 通気孔付 SCL-100A
ミドリ安全
(2件のレビュー)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途
軽作業での頭部保護
頭囲(cm)
53~62
仕様
通気孔付/軽量RAバンド
長さ(mm)
264
幅(mm)
194
高さ(mm)
119
質量(g)
165
バリエーション一覧へ(3)
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
¥
259
税込
¥
285
特価
1個
当日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途
パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
色
ライトグレー
取付板厚(mm)
最大4
寸法J(mm)
5
厚さ(mm)
ゴムパッキン:1.5
保護等級
IP67適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(6)
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
¥
1,998
税込
¥
2,198
1箱(10個)
当日出荷
から
翌日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~85
保護等級
IP67
バリエーション一覧へ(7)
ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems
Applied Motion Systems
¥
68,980
税込
¥
75,878
1個
6日以内出荷
から
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(7)
関連キーワード
d/ms3102a22-22s
scl-10b
spcm131813g
fgb17-10b
エスシーロック
で検索
関連カテゴリ
ケーブル収納・配線
ヘルメット
電子部品(オンボード)
おすすめ人気ランキング
atl-110
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら